Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Tab S7 FE SM-T733N 64 GB 31,5 cm (12.4") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 11 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Tab S7 FE SM-T733N 64 GB 31,5 cm (12.4") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 11 Grün
Samsung Galaxy Tab S7 FE SM-T733N 64 GB 31,5 cm (12.4") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 11 Grün
Samsung Galaxy Tab S7 FE SM-T733N 64 GB 31,5 cm (12.4") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 11 Grün
Samsung Galaxy Tab S7 FE SM-T733N 64 GB 31,5 cm (12.4") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 11 Grün
Samsung Galaxy Tab S7 FE SM-T733N 64 GB 31,5 cm (12.4") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 11 Grün
Samsung Galaxy Tab S7 FE SM-T733N 64 GB 31,5 cm (12.4") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 11 Grün
Samsung Galaxy Tab S7 FE SM-T733N 64 GB 31,5 cm (12.4") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 11 Grün
Samsung Galaxy Tab S7 FE SM-T733N 64 GB 31,5 cm (12.4") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 11 Grün
Samsung Galaxy Tab S7 FE SM-T733N 64 GB 31,5 cm (12.4") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 11 Grün
Samsung Galaxy Tab S7 FE SM-T733N 64 GB 31,5 cm (12.4") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 11 Grün
Samsung Galaxy Tab S7 FE SM-T733N 64 GB 31,5 cm (12.4") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 11 Grün
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-T733NLGAEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-T733NLGAEUB
EAN/GTIN:
     8806092765627
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Galaxy Tab
Eine elegante Schönheit
Das Galaxy Tab S7 FE Wi-Fi liegt ganz komfortabel in der Hand und begeistert mit seinem eleganten Unibody-Design, einer winzigen Kamera-Aussparung auf der Rückseite und einem schlanken Form-Faktor. Und mit den vier ikonischen Farben Mystic Black, Mystic Silver, Mystic Green und Mystic Pink kannst du deinen Style zum Ausdruck bringen.

Zeit für mitreißende Erlebnisse
Tauche in die Farbpracht des 31,50 cm / 12,4" Displays* des Galaxy Tab S7 FE Wi-Fi ein. Erlebe aufregende Film-Momente mit Sound by AKG und freue dich auf ein farbenfrohes Display, das jede Menge Details förmlich zum Leben erweckt. Die Dual-Lautsprecher und Dolby Atmos können außerdem für einen raumfüllenden Surround Sound sorgen, sodass du das Gefühl hast, mitten im Geschehen zu sein.

Für rasantes Gaming und begeisterndes Entertainment
Dank des leistungsstarken Snapdragon 750G-Prozessors ermöglicht dir das Galaxy Tab S7 FE Wi-Fi schnelles und nahtloses Streaming oder Gaming und auch Multitasking mit bis zu drei kompatiblen Apps gleichzeitig. Und mit einer zusätzlichen microSD-Karte kannst du deinen Speicherplatz für Fotos, Videos und Musik auf bis zu 1 TB erweitern, damit du deine wichtigen Media-Daten immer zu Hand hast.

Der Akku für lange Tage
Auf den 10.090 mAh-Akku ist auch an anstrengenden Tagen Verlass. Mit bis zu 13 Stunden Wiedergabezeit kannst du dich sorglos in den nächsten Serienmarathon stürzen – und mit der 45 W Superschnellladefunktion** ist der Akku in ca. 190 Minuten wieder voll aufgeladen.

Einfach gut im Bild
Die praktisch platzierte Frontkamera zeigt dich bei deinen Videocalls zentriert an, auch wenn du dein Tab im Querformat nutzt. Und dank der drei integrierten Mikrofone wird deine Stimme kristallklar wiedergegeben.

Fast wie ein echter Stift, der aber noch mehr kann
Mit seiner geringen Latenz und der sanften Spitze bietet dir der im Lieferumfang enthaltene S Pen ein beinahe natürliches Schreibgefühl. Außerdem kann er deine Handschrift in Echtzeit in Druckbuchstaben verwandeln oder Texte mit einfachen Gesten bearbeiten. Und wenn du fertig bist, kannst du ihn bequem an der magnetischen Halterung unterbringen, sodass er sich selbst auflädt.
Man sieht eine Nahaufnahme eines S Pender beim Schreiben eine schwarze Markierung hinterlässt. Es wird eine Miniaturansicht der Suchleiste in Samsung Notes mit Rezepten gezeigt. Das Wort "Rezept" ist handgeschrieben und wird in Text umgewandelt. Der Text lautet: "Handschrift zu Text in Echtzeit", "Premium Design", "Kein Aufladen erforderlich", "Geringe Latenz".

Verwandelt in Handschrift in Text
So schnell und einfach: Schreibe mit dem S Pen einfach etwas in die Suchleiste oder die Titelleiste von Samsung Notes und mache dir dann Notizen, die du mit einer Berührung in Text verwandeln kannst.

Smart strukturiert
Du machst dir Notizen und die App empfiehlt dazu automatisch Titel und schlägt Hashtags vor, damit du deine Notizen unkompliziert organisieren kannst.

Entdecke den Künstler in dir
Die PENUP App ist ein soziales Netzwerk für Menschen, die gerne zeichnen und sich mit anderen kreativen Köpfen austauschen möchten.

Kreiere deine eigenen Meisterwerke mit Clip Studio Paint
Nutze den S Pen zusammen mit Clip Studio Paint und verwandle deine kreativen Ideen in Kunstwerke. Erschaffe deine eigenen Comics mithilfe von Storyboards, Einfärbung und anderen Werkzeugen. Die Clip Studio App ist auf dem Galaxy Tab S7 FE Wi-Fi vorinstalliert und die ersten 6 Monate kostenlos verfügbar. Lasse deiner künstlerische Ader jetzt freien Lauf.

Design für professionelle Ansprüche
Erstelle mit deine eigenen Designs auf der Basis einer Vielzahl von anpassbaren Vorlagen. Gestalte Marketing-Material, Social Media-Beiträge und vieles mehr – alles an einem Ort. Und wenn du noch einen Schritt weitergehen willst, kannst du Canva Pro nutzen und viele weitere Inhalte sowie Tools entdecken, mit denen du kreativ werden kannst.

Lass deinen Gedanken freien Lauf mit Noteshelf
Mit Noteshelf hast du verschiedene Möglichkeiten, deine Notizen festzuhalten. Nutze den S Pen oder die Tastatur und halte deine Gedanken komfortabel und nahezu natürlich fest. Und mit Noteshelf Club hast du Zugriff auf hunderte kostenlose Cover und Vorlagen – ganz ohne kostenpflichtiges Abonnement.

Erledige vieles mit Samsung DeX
Mit Samsung DeX hast du Zugriff auf deine Apps und Dateien und kannst sie ganz komfortabel über die intuitive und leicht zu bedienende Taskleiste öffnen. Die Anordnung deiner Apps wird mit der gewohnten App-Darstellung synchronisiert, sodass du die gewünschte App schnell finden kannst. Und wenn du DeX mit einer kompatiblen Samsung-Tastatur verwendest, kannst du effizient sein.

Multitasking ganz leicht
Freue dich auf ein bequemes Multitasking-Erlebnis mit dem Galaxy Tab S7 FE Wi-Fi. Mit App Paar kannst du bis zu drei Apps gleichzeitig nutzen, nachdem du es auf dem Edge-Panel eingerichtet hast. Die ausgewählten Apps kannst du dann individuell nach Belieben anordnen und dir auch mehrere Fenster der gleichen App anzeigen lassen.
Weitere Informationen:
Akku-/Batteriekapazität:
10090 mAh
Kontinuierliche Videowiedergabe:
13 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
181 h
Browsingzeit (WLAN):
12 h
Standort-Position:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
GPS:
Ja
Galileo:
Ja
WLAN basierte Ortung:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Elektronischer Kompass:
Ja
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
8 MP
Frontkamera:
Ja
Autofokus:
Ja
Videoaufnahme:
Ja
Maximale Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Videoaufnahme-Modi:
1080p
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1920x1080@30fps
Video-Capture Geschwindigkeit:
30 fps
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Eingabestift:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84713000
Interne Speicherkapazität:
64 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Benutzerspeicher:
46.7 GB
Prozessorhersteller:
Qualcomm
Prozessorfamilie:
Qualcomm Snapdragon
Prozessor:
778G
Prozessor-Taktfrequenz:
2.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Co-Prozessor:
Ja
Co-Prozessor-Taktfrequenz:
1.8 GHz
Speicherkapazität:
4 GB
Bildschirmdiagonale:
12.4 "
Display-Auflösung:
2560 x 1600 Pixel
Panel-Typ:
TFT
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
HD-Typ:
WQSXGA
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecher Hersteller:
AKG
Audio-System:
Dolby Atmos
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Breite:
284.8 mm
Tiefe:
6.3 mm
Höhe:
185 mm
Gewicht:
610 g
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi Direct:
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 11
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Grün
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Name der Farbe:
Mystic Green
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 395,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,53*
€ 538,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,29*
€ 528,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,23*
€ 509,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,43*
€ 499,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,32*
€ 470,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.