Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Tab S7 FE SM-T736B 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 31,5 cm (12.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Tab S7 FE SM-T736B 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 31,5 cm (12.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Samsung Galaxy Tab S7 FE SM-T736B 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 31,5 cm (12.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Samsung Galaxy Tab S7 FE SM-T736B 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 31,5 cm (12.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Samsung Galaxy Tab S7 FE SM-T736B 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 31,5 cm (12.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Samsung Galaxy Tab S7 FE SM-T736B 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 31,5 cm (12.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Samsung Galaxy Tab S7 FE SM-T736B 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 31,5 cm (12.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Samsung Galaxy Tab S7 FE SM-T736B 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 31,5 cm (12.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Samsung Galaxy Tab S7 FE SM-T736B 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 31,5 cm (12.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Samsung Galaxy Tab S7 FE SM-T736B 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 31,5 cm (12.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Samsung Galaxy Tab S7 FE SM-T736B 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 31,5 cm (12.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Samsung Galaxy Tab S7 FE SM-T736B 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 31,5 cm (12.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Samsung Galaxy Tab S7 FE SM-T736B 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 31,5 cm (12.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-T736BZKAEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-T736BZKAEUB
EAN/GTIN:
     8806092276093
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Galaxy Tab
Samsung Care+
Sei mit unserem Versicherungsschutz auch gegen Missgeschicke gewappnet.

Dein Upgrade für Uni, Schule & Co.
Das Galaxy Tab S7 FE 5G liegt ganz komfortabel in der Hand und begeistert mit seinem eleganten Unibody-Design, einer winzigen Kamera-Aussparung auf der Rückseite und einem schlanken Form-Faktor. Und mit den zwei ikonischen Farben Mystic Black und Mystic Silver kannst du deinen Style zum Ausdruck bringen.

Zeit für mitreißende Erlebnisse
Tauche in die Farbpracht des 31,50 cm / 12,4" Displays[1] des Galaxy Tab S7 FE 5G ein. Erlebe aufregende Film-Momente mit Sound by AKG und freue dich auf ein farbenfrohes Display, das jede Menge Details förmlich zum Leben erweckt. Die Dual-Lautsprecher und Dolby Atmos können außerdem für einen raumfüllenden Surround Sound sorgen, sodass du das Gefühl hast, mitten im Geschehen zu sein.

Für rasantes Gaming und begeisterndes Entertainment
Dank des leistungsstarken Snapdragon 750G-Prozessors ermöglicht dir das Galaxy Tab S7 FE 5G schnelles und nahtloses Streaming oder Gaming und auch Multitasking mit bis zu drei kompatiblen Apps gleichzeitig. Und mit einer zusätzlichen microSD-Karte kannst du deinen Speicherplatz für Fotos, Videos und Musik auf bis zu 1 TB erweitern, damit du deine wichtigen Media-Daten immer zu Hand hast.

Erlebe schnelles 5G
Eine 5G-Verbindung kann für den Alltag und die Arbeit eine echte Freude sein. Mit unglaublichen Geschwindigkeiten lassen sich Inhalte rasant herunterladen und dank niedriger Latenzzeiten kannst du eine starke Verbindung mit geringer Verzögerung genießen. Mit dem schnellen Mobilfunkstandard kannst du schnell unterwegs sein und kannst Inhalte im Handumdrehen teilen und dich auf rasante Verbindungen im Netz freuen.

Der Akku für lange Tage
Es können einige Stunden vergehen, bevor das Tab S7 FE mit seinem 10.090 mAh-Akku[2] wieder an die Steckdose muss. Es hält bis zu 13 Stunden Videowiedergabe durch, also viel Zeit für ausgiebiges Gaming oder deinen nächsten Serien-Marathon. Und mit dem optional erhältlichen 45 W-Schnellladegerät ist das Galaxy Tab S7 FE in ca. 90 Minuten wieder voll aufgeladen.

Einfach gut im Bild
Die praktisch platzierte Frontkamera zeigt dich bei deinen Videocalls zentriert an, auch wenn du dein Tab im Querformat nutzt. Und dank der drei integrierten Mikrofone wird deine Stimme klar wiedergegeben.

Fast wie ein echter Stift, der aber noch mehr kann
Mit seiner geringen Latenz und der sanften Spitze bietet dir der im Lieferumfang enthaltene S Pen ein beinahe natürliches Schreibgefühl. Außerdem kann er deine Handschrift in Echtzeit in Druckbuchstaben verwandeln oder Texte mit einfachen Gesten bearbeiten. Und wenn du fertig bist, kannst du ihn bequem an der magnetischen Halterung unterbringen, sodass er sich selbst auflädt.

Verwandelt Handschrift in Text
So schnell und einfach: Schreibe mit dem S Pen einfach etwas in die Suchleiste oder die Titelleiste von Samsung Notes und mache dir dann Notizen, die du mit einer Berührung in Text verwandeln kannst.

Smart strukturiert
Du machst dir Notizen und die App empfiehlt dazu automatisch Titel und schlägt Hashtags vor, damit du deine Notizen unkompliziert organisieren kannst.

Entdecke den Künstler in dir
Die PENUP App ist ein soziales Netzwerk für Menschen, die gerne zeichnen und sich mit anderen kreativen Köpfen austauschen möchten.

Kreiere deine eigenen Meisterwerke mit Clip Studio Paint
Nutze den S Pen zusammen mit Clip Studio Paint und verwandle deine kreativen Ideen in Kunstwerke. Erschaffe deine eigenen Comics mithilfe von Storyboards, Einfärbung und anderen Werkzeugen. Die Clip Studio App ist auf dem Galaxy Tab S7 FE 5G vorinstalliert und die ersten 6 Monate kostenlos verfügbar. Lasse deiner künstlerische Ader jetzt freien Lauf.

Design für professionelle Ansprüche
Erstelle mit deinen eigenen Designs auf der Basis einer Vielzahl von anpassbaren Vorlagen. Gestalte Marketing-Material, Social Media-Beiträge und vieles mehr – alles an einem Ort. Und wenn du noch einen Schritt weitergehen willst, kannst du Canva Pro nutzen und viele weitere Inhalte sowie Tools entdecken, mit denen du kreativ werden kannst.

Lass deinen Gedanken freien Lauf mit Noteshelf
Mit Noteshelf hast du verschiedene Möglichkeiten, deine Notizen festzuhalten. Nutze den S Pen oder die Tastatur und halte deine Gedanken komfortabel und nahezu natürlich fest. Und mit Noteshelf Club hast du Zugriff auf hunderte kostenlose Cover und Vorlagen – ganz ohne kostenpflichtiges Abonnement.

Erledige vieles mit Samsung DeX
Mit Samsung DeX hast du Zugriff auf deine Apps und Dateien und kannst sie ganz komfortabel über die intuitive und leicht zu bedienende Taskleiste öffnen. Die Anordnung deiner Apps wird mit der gewohnten App-Darstellung synchronisiert, sodass du die gewünschte App schnell finden kannst. Und wenn du DeX mit einer kompatiblen Samsung-Tastatur verwendest, kannst du effizient sein.

Multitasking ganz leicht
Freue dich auf ein bequemes Multitasking-Erlebnis mit dem Galaxy Tab S7 FE 5G. Mit App Paar kannst du bis zu drei Apps gleichzeitig nutzen, nachdem du es auf dem Edge-Panel eingerichtet hast. Die ausgewählten Apps kannst du dann individuell nach Belieben anordnen und dir auch mehrere Fenster der gleichen App anzeigen lassen.

Ganz bequem und schnell das verbundene Gerät wechseln
Synchronisiere dein Galaxy Tab S7 FE 5G für ein geräteübergreifendes Erlebnis mit verschiedenen Galaxy-Geräten. So kannst du Websites zwischen den verbundenen Geräten verschieben oder Text von deinem Tablet kopieren und auf deinem Smartphone einfügen. Und wenn du einen Anruf während eines Films erhältst, können sich die Galaxy Buds automatisch mit dem verbundenen Smartphone verbinden und wechseln erst zum Tablet zurück, wenn das Gespräch beendet ist.
Weitere Informationen:
Akku-/Batteriekapazität:
10090 mAh
Kontinuierliche Videowiedergabe:
13 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
201 h
Browsingzeit (WLAN):
12 h
Browsingzeit (4G):
12 h
Standort-Position:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
GPS:
Ja
Galileo:
Ja
WLAN basierte Ortung:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
8 MP
Frontkamera:
Ja
Videoaufnahme:
Ja
Maximale Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Videoaufnahme-Modi:
1080p
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1920x1080@30fps
Video-Capture Geschwindigkeit:
30 fps
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Warentarifnummer (HS):
84713000
Interne Speicherkapazität:
64 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Benutzerspeicher:
46.7 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
2.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Co-Prozessor:
Ja
Co-Prozessor-Taktfrequenz:
1.8 GHz
Speicherkapazität:
4 GB
Bildschirmdiagonale:
12.4 "
Display-Auflösung:
2560 x 1600 Pixel
Panel-Typ:
TFT
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecher Hersteller:
AKG
Audio-System:
Dolby Atmos
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Breite:
284 mm
Tiefe:
6.3 mm
Höhe:
185 mm
Gewicht:
608 g
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
3G-Standards:
UMTS
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Direct:
Ja
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
5G-Bänder unterstützt:
700,850,1800,2100,2600,3500 MHz
Plattform:
Android
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Schwarz
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Name der Farbe:
Mystic Black
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 365,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,96*
€ 508,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,16*
€ 491,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,49*
€ 469,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,68*
€ 466,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,55*
€ 435,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.