Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Tab S6 SM-T865N 4G LTE 256 GB 26,7 cm (10.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 9.0 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Tab S6 SM-T865N 4G LTE 256 GB 26,7 cm (10.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 9.0 Grau
Samsung Galaxy Tab S6 SM-T865N 4G LTE 256 GB 26,7 cm (10.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 9.0 Grau
Samsung Galaxy Tab S6 SM-T865N 4G LTE 256 GB 26,7 cm (10.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 9.0 Grau
Samsung Galaxy Tab S6 SM-T865N 4G LTE 256 GB 26,7 cm (10.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 9.0 Grau
Samsung Galaxy Tab S6 SM-T865N 4G LTE 256 GB 26,7 cm (10.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 9.0 Grau
Samsung Galaxy Tab S6 SM-T865N 4G LTE 256 GB 26,7 cm (10.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 9.0 Grau
Samsung Galaxy Tab S6 SM-T865N 4G LTE 256 GB 26,7 cm (10.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 9.0 Grau
Samsung Galaxy Tab S6 SM-T865N 4G LTE 256 GB 26,7 cm (10.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 9.0 Grau
Samsung Galaxy Tab S6 SM-T865N 4G LTE 256 GB 26,7 cm (10.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 9.0 Grau
Samsung Galaxy Tab S6 SM-T865N 4G LTE 256 GB 26,7 cm (10.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 9.0 Grau
Samsung Galaxy Tab S6 SM-T865N 4G LTE 256 GB 26,7 cm (10.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 9.0 Grau
Samsung Galaxy Tab S6 SM-T865N 4G LTE 256 GB 26,7 cm (10.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 9.0 Grau
Samsung Galaxy Tab S6 SM-T865N 4G LTE 256 GB 26,7 cm (10.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 9.0 Grau
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-T865NZALDBT
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-T865NZALDBT
EAN/GTIN:
     8806090079511
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Galaxy Tab
Power im handlichen Format
Was du auch vorhast: Mit dem Galaxy Tab S6 hast du jede Menge Power im handlichen Format dabei. Das leistungsstarke und superschlanke Tablet mit dem vielseitigen S Pen bietet dir eine Vielzahl an Möglichkeiten – ob im Büro, auf Reisen oder zu Hause.

Griffbereit
Der S Pen liegt dezent in einer Vertiefung auf der Rückseite des Galaxy Tab S6, wo er von einem Magneten in Position gehalten wird. So hast du ihn gleich zur Hand, um deine Ideen sofort zu notieren. Legst du ihn wieder zurück, lädt er automatisch auf und ist in Kürze wieder bereit für den nächsten Einsatz.

Schreiben
Lass dich vom S Pen inspirieren: Öffne Samsung Notes, während du gerade einen Film genießt und halte deine Gedanken sofort fest. Du kannst die Transparenz des Fensters einfach anpassen und so Notizen machen, ohne das Video stoppen zu müssen.

Steuern
Eine kleine Aktion kann mit dem S Pen viel bewirken: Mit der neuen Gestensteuerung kannst du via Bluetooth deine Präsentationen, Fotoalben oder Videos ganz einfach aus der Ferne dirigieren. Darüber hinaus kannst du mit der programmierbaren S Pen-Taste die vielfältigen Funktionen des Galaxy Tab S6 komfortabel steuern.

Mit Samsung DeX mobil und produktiv
Mit Samsung DeX kannst du Produktivität fast wie an einem PC erleben und das im Format eines superschlanken Tablets. Das Book Cover Keyboard für das Galaxy Tab S6 verfügt nicht nur über ein Touchpad, sondern auch über eine spezielle Taste, mit der du DeX sofort starten kannst. Und wenn du dein Tablet über ein HDMI-Kabel mit einem großen Bildschirm verbindest, kannst Du komfortabel in einer PC-ähnlichen Umgebung arbeiten.

Wie geschaffen für effizientes Multitasking
Die Multi Window-Ansicht teilt den Bildschirm des Galaxy Tab S6 mit einem Klick in zwei Bereiche. So kannst du deine E-Mails checken, während du ein Video schaust und dir gleichzeitig Notizen machst. Dabei bestimmst du das Bildschirmlayout, indem du die Größe der beiden Fenster genau deinen Bedürfnissen anpasst.

Ein Videostudio, das dich immer begleitet
Das Galaxy Tab S6 ist das erste Galaxy Tablet mit einer Dual-Hauptkamera (13 MP und 5 MP). Setze mit dem Ultra-Weitwinkelobjektiv deine Motive spektakulär in Szene und optimiere deine Aufnahmen mit Unterstützung der künstlichen Intelligenz. Und mit Adobe Premiere Rush kannst du Videos direkt auf dem Tablet bearbeiten – und dann gleich teilen.

Erlebe eine intelligente Performance
Der leistungsstarke Prozessor des Galaxy Tab S6 überzeugt nicht nur mit flüssigen Actionsequenzen in anspruchsvollen Games. Mit seinem schnellen neuronalen Prozessor kann er auch KI-Anwendungen beschleunigen und Bixby Vision bei der automatischen Szenenerkennung unterstützen.

Bixby kann aufs Wort hören
Mit Samsung SmartThings und Bixby auf dem Galaxy Tab S6 kannst du viele Geräte in deinem Haushalt mit einer einzigen App steuern – auch von unterwegs. Der intelligente Assistent Bixby kann auf deine Stimme reagieren und dich mit nützlichen Informationen versorgen, mit denen du deinen Alltag effektiv gestalten kannst.

Starker Auftritt
Ob in sportlichem Cloud Blue, verspieltem Rose Blush, oder elegantem Mountain Grey: Die drei besonderen Farben des Galaxy Tab S6 machen eine gute Figur. Gleichzeitig überzeugt das Tablet durch sein superschlankes Gehäuse von nur 5,7 mm und einem federleichten Gewicht von gerade mal 420 g.

Entertainment zum Eintauchen
Das fast rahmenlose, brillante 10,5“ Super AMOLED-Display (2.560 x 1.600 Pixel) des Galaxy Tab S6 bietet deinen Inhalten eine große Bühne. Dazu kommen gleich vier AKG-Lautsprecher mit Dolby Atmos-Technologie, deren 3D-Sound intensiven Hörgenuss ermöglichen.
Weitere Informationen:
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
7040 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
105 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
15 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
105 h
Browsingzeit (WLAN):
9 h
Browsingzeit (3G):
43 h
Browsingzeit (4G):
9 h
Standort-Position:
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS):
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
GPS:
Ja
WLAN basierte Ortung:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
13 MP
Frontkamera:
Ja
Rückkamera:
Ja
Autofokus:
Ja
Videoaufnahme:
Ja
Maximale Video-Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Videoaufnahme-Modi:
2160p
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
3840x2160@30fps
Video-Capture Geschwindigkeit:
30 fps
Auflösung Frontkamera (numerisch):
8 MP
Eingabestift:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB
Interne Speicherkapazität:
256 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Fingerabdruckscanner:
Ja
Sprachanruf:
Ja
Videoanruf:
Ja
Freisprecheinrichtung:
Ja
Telefonkonferenz:
Ja
Prozessor-Taktfrequenz:
2.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Co-Prozessor:
Ja
Co-Prozessor-Taktfrequenz:
1.7 GHz
Speicherkapazität:
8 GB
Bildschirmdiagonale:
10.5 "
Display-Auflösung:
2560 x 1600 Pixel
Bildschirmtechnologie:
OLED
Marketingname Displaytechnologie:
Super AMOLED
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Touch-Technologie:
Multitouch
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Unterstützte Audioformate:
3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MP4, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF
Videokompressionsformate:
3GP, 3GP2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
4
Lautsprecher Hersteller:
AKG
Audio-System:
Dolby Atmos
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
ANT+ -fähig:
Ja
Breite:
159.5 mm
Tiefe:
5.7 mm
Höhe:
244.5 mm
Gewicht:
420 g
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
4G-Standards:
LTE
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Direct:
Ja
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1800,1900,2100,2600 MHz
2G-Standards:
GSM
2G-Band (primär SIM):
850,900,1800,1900 MHz
E-Mail:
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 9.0
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Grau
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 721,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,13*
€ 958,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,95*
€ 951,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,98*
€ 916,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,45*
€ 885,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 721,29*
€ 858,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.