Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Tab SM-X110 Mediatek 64 GB 22,1 cm (8.7") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Tab SM-X110 Mediatek 64 GB 22,1 cm (8.7") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Silber
Samsung Galaxy Tab SM-X110 Mediatek 64 GB 22,1 cm (8.7") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Silber
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-X110NZSAEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-X110NZSAEUB
EAN/GTIN:
     8806095361581
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Galaxy Tab
Schlankes und modernes Design
Das Galaxy Tab A9 und das Tab A9+ haben beide ein schlankes Design und ein glattes Metallgehäuse, das ihnen ein Hauch von Eleganz verleiht. Genieße Samsungs charakteristisches Tablet-Design in den Farben Graphite, Silver und Navy, wobei jeder Farbton den mühelosen Charme unterstreicht.

Brillante Farben und flüssiges Bild
Erlebe Unterhaltung auf einem großen, hellen Display. Tauche ein in eine beeindruckende Bildwelt mit einer hohen Bildwiederholrate, die auf deinem Galaxy Tab A9+ für flüssige und weiche Bewegungen sorgt. Auch wenn du draußen in der Sonne bist, kannst du deine Lieblingsinhalte in beeindruckender Qualität genießen.

Was du liebst, das halte fest
Das Galaxy Tab A9 und Tab A9+ sind mit bis zu 8 GB Arbeitsspeicher ausgestattet. So kannst du mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen ohne Verzögerungen. Der integrierte 128 GB-Speicher speichert deine hochauflösenden Videos, Fotos und Dateien. Du kannst den Speicher mit einer microSD-Karte sogar um bis zu 1 TB erweitern – für viel Platz für das, was dir wichtig ist.

Geteilter Bildschirm für viel Produktivität
Für deine Produktivität – Mit dem Galaxy Tab A9+ kannst du gleichzeitig Skizzen zeichnen, fesselnde Bilder auswählen und Videochats führen. Öffne bis zu drei Apps auf deinem Display , ohne ein Fenster schließen zu müssen.

Umreißende Soundwelten
Tauche ein in eine Welt voller Klänge mit Lautsprechern, die dich mit einem beeindruckenden Sound von allen Seiten umhüllen. Egal, ob du einen Film schaust oder deine Lieblingsmusik hörst, mit dem Galaxy Tab A9+ kannst du dich voll und ganz auf den 3D-Sound mit beeindruckender Klarheit und Tiefe einlassen.

Schütze was dir wichtig ist
Bewahre deine Informationen geschützt und zuverlässig auf. Speichere wichtige Daten im Secure Folder ab und überwache den allgemeinen Sicherheitsstatus deines Geräts auf dem Datenschutz-Dashboard. Behalte den Überblick und fühl dich sicher – mit deinem Samsung Galaxy.

Einfach und sicher teilen
Quick Share
Mit Quick Share können Fotos, Videos und Dokumente schnell und einfach geteilt werden. Ein paar Berührungen reichen aus, um Dateien von einem Smartphone, Tablet oder Notebook der Samsung Galaxy Serie an andere Samsung Galaxy Geräte in der Nähe zu senden – auch an mehrere Geräte. Wenn du eine Datei an ein Gerät senden möchtest, das nicht zur Samsung Galaxy Produktfamilie gehört, reicht dafür einfach das Versenden eines Links[1]

Bleib verbunden
Apps auf anderen Geräten fortsetzen
Mache genau da weiter, wo du aufgehört hast. Indem du dich einfach bei demselben Samsung-Konto anmeldest, kannst du zu deinen Notizen oder deiner Internetsuche zurückkehren, ohne wieder von vorne beginnen zu müssen, während du frei zwischen deinen beiden Galaxy Geräten wechseln kannst.

Erweitere deinen Horizont
Copy & Paste
Durch nahtloses Kopieren und Einfügen über verschiedene Galaxy Geräte hinweg kannst du grenzenlos produzieren, liefern und Ergebnisse erzielen. Ganz gleich, ob du ein Moodboard erstellst oder Informationen in PowerPoint-Folien einfügst, lasse deiner Produktivität und kreativen Energie freien Lauf.

Schnell verbunden
Auto Sync
Verbinde deine Lieblingsgeräte beeindruckend schnell. Vom Galaxy Book über deine Galaxy Buds bis hin zur Galaxy Watch – alle Geräte, die mit deinem Samsung Galaxy Smartphone gekoppelt sind, werden automatisch in der Bluetooth-Geräteliste deines Galaxy Tab A9 oder Tab A9+ angezeigt.
Weitere Informationen:
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
5100 mAh
Batterie enthalten:
Ja
Batteriekapazität:
19.48 Wh
Akku-/Batteriespannung:
3.82 V
Akkuladezeit:
3 h
Standort-Position:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Ursprungsland:
Vietnam
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
8 MP
Frontkamera:
Ja
Digitaler Zoom:
10 x
Autofokus:
Ja
Maximale Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Auflösung Frontkamera (numerisch):
2 MP
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Grafikkarte-Familie:
ARM
Grafikkarte:
Mali-G57 MC2
Zolltarifnummer (TARIC):
8471300000
Palettenhöhe netto:
1200 mm
Pallettenlänge netto:
800 mm
Pallettenbreite netto:
1230 mm
Volumen Hauptkarton:
11919 cm³
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
16 Stück(e)
Interne Speicherkapazität:
64 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Passwortschutz:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Prozessorhersteller:
MediaTek
Prozessorfamilie:
Mediatek
Prozessor-Taktfrequenz:
2.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
2 GHz
Speicherkapazität:
4 GB
Bildschirmdiagonale:
8.7 "
Display-Auflösung:
800 x 1340 Pixel
Bildschirmtechnologie:
LCD
Panel-Typ:
TFT
Helligkeit:
570 cd/m²
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Pixeldichte:
179 ppi
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3.5mm / Bluetooth
Breite:
211 mm
Tiefe:
8 mm
Höhe:
124.7 mm
Gewicht:
329 g
Verpackungsbreite:
217.5 mm
Verpackungstiefe:
29 mm
Verpackungshöhe:
130.5 mm
Paketgewicht:
473 g
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 13
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Silber
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Name der Farbe:
Silver
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,54*
€ 157,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,34*
€ 156,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,68*
€ 142,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,95*
€ 139,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,56*
€ 128,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.