Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Tab A9 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 22,1 cm (8.7") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Tab A9 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 22,1 cm (8.7") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Graphit
Samsung Galaxy Tab A9 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 22,1 cm (8.7") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Graphit
Samsung Galaxy Tab A9 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 22,1 cm (8.7") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Graphit
Samsung Galaxy Tab A9 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 22,1 cm (8.7") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Graphit
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-X115NZAAEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-X115NZAAEUB
EAN/GTIN:
     8806095361543
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Galaxy Tab
Schlankes und modernes Design
Das Galaxy Tab A9 und das Tab A9+ haben beide ein schlankes Design und ein glattes Metallgehäuse, das ihnen ein Hauch von Eleganz verleiht. Genieße Samsungs charakteristisches Tablet-Design in den Farben Graphite, Silver und Navy, wobei jeder Farbton den mühelosen Charme unterstreicht.

Brillante Farben und flüssiges Bild
Erlebe Unterhaltung auf einem großen, hellen Display. Tauche ein in eine beeindruckende Bildwelt mit einer hohen Bildwiederholrate, die auf deinem Galaxy Tab A9+ für flüssige und weiche Bewegungen sorgt. Auch wenn du draußen in der Sonne bist, kannst du deine Lieblingsinhalte in beeindruckender Qualität genießen

Was du liebst, das halte fest
Das Galaxy Tab A9 und Tab A9+ sind mit bis zu 8 GB Arbeitsspeicher ausgestattet. So kannst du mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen ohne Verzögerungen. Der integrierte 128 GB-Speicher speichert deine hochauflösenden Videos, Fotos und Dateien. Du kannst den Speicher mit einer microSD-Karte sogar um bis zu 1 TB erweitern – für viel Platz für das, was dir wichtig ist.

Geteilter Bildschirm für viel Produktivität
Für deine Produktivität – Mit dem Galaxy Tab A9+ kannst du gleichzeitig Skizzen zeichnen, fesselnde Bilder auswählen und Videochats führen. Öffne bis zu drei Apps auf deinem Display , ohne ein Fenster schließen zu müssen.

Umreißende Soundwelten
Tauche ein in eine Welt voller Klänge mit Lautsprechern, die dich mit einem beeindruckenden Sound von allen Seiten umhüllen. Egal, ob du einen Film schaust oder deine Lieblingsmusik hörst, mit dem Galaxy Tab A9+ kannst du dich voll und ganz auf den 3D-Sound mit beeindruckender Klarheit und Tiefe einlassen.

Schütze was dir wichtig ist
Bewahre deine Informationen geschützt und zuverlässig auf. Speichere wichtige Daten im Secure Folder ab und überwache den allgemeinen Sicherheitsstatus deines Geräts auf dem Datenschutz-Dashboard. Behalte den Überblick und fühl dich sicher – mit deinem Samsung Galaxy.

Einfach und sicher teilen
Quick Share
Mit Quick Share können Fotos, Videos und Dokumente schnell und einfach geteilt werden. Ein paar Berührungen reichen aus, um Dateien von einem Smartphone, Tablet oder Notebook der Samsung Galaxy Serie an andere Samsung Galaxy Geräte in der Nähe zu senden – auch an mehrere Geräte. Wenn du eine Datei an ein Gerät senden möchtest, das nicht zur Samsung Galaxy Produktfamilie gehört, reicht dafür einfach das Versenden eines Links[1]

Bleib verbunden
Apps auf anderen Geräten fortsetzen
Mache genau da weiter, wo du aufgehört hast. Indem du dich einfach bei demselben Samsung-Konto anmeldest, kannst du zu deinen Notizen oder deiner Internetsuche zurückkehren, ohne wieder von vorne beginnen zu müssen, während du frei zwischen deinen beiden Galaxy Geräten wechseln kannst.

Erweitere deinen Horizont
Copy & Paste
Durch nahtloses Kopieren und Einfügen über verschiedene Galaxy Geräte hinweg kannst du grenzenlos produzieren, liefern und Ergebnisse erzielen. Ganz gleich, ob du ein Moodboard erstellst oder Informationen in PowerPoint-Folien einfügst, lasse deiner Produktivität und kreativen Energie freien Lauf.

Schnell verbunden
Auto Sync
Verbinde deine Lieblingsgeräte beeindruckend schnell. Vom Galaxy Book über deine Galaxy Buds bis hin zur Galaxy Watch – alle Geräte, die mit deinem Samsung Galaxy Smartphone gekoppelt sind, werden automatisch in der Bluetooth-Geräteliste deines Galaxy Tab A9 oder Tab A9+ angezeigt.
Weitere Informationen:
Akku-/Batteriekapazität:
5100 mAh
Batterie enthalten:
Ja
Standort-Position:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
GPS:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
8 MP
Frontkamera:
Ja
Autofokus:
Ja
Maximale Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Videoaufnahme-Modi:
1080p
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1920x1080@60fps
Video-Capture Geschwindigkeit:
60 fps
Auflösung Frontkamera (numerisch):
2 MP
Interne Speicherkapazität:
64 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Benutzerspeicher:
44.8 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
2.2 GHz
Speicherkapazität:
4 GB
Bildschirmdiagonale:
8.7 "
Display-Auflösung:
1340 x 800 Pixel
Panel-Typ:
TFT
HD-Typ:
WXGA+
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Unterstützte Audioformate:
3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF
Unterstützte Videoformate:
3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Audio-System:
Dolby Atmos
Lautsprecherleistung:
1 W
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Breite:
124.7 mm
Tiefe:
8 mm
Höhe:
211 mm
Gewicht:
332 g
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Direct:
Ja
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
2100,1800,1900,2300,2500,2600,700,800,850,900 MHz
Plattform:
Android
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Graphit
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,36*
€ 220,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,37*
€ 207,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,54*
€ 202,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,30*
€ 196,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,99*
€ 184,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.