Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Tab A8 SM-X200 32 GB 26,7 cm (10.5") Tiger 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 11 Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Tab A8 SM-X200 32 GB 26,7 cm (10.5") Tiger 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 11 Graphit
Samsung Galaxy Tab A8 SM-X200 32 GB 26,7 cm (10.5") Tiger 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 11 Graphit
Samsung Galaxy Tab A8 SM-X200 32 GB 26,7 cm (10.5") Tiger 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 11 Graphit
Samsung Galaxy Tab A8 SM-X200 32 GB 26,7 cm (10.5") Tiger 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 11 Graphit
Samsung Galaxy Tab A8 SM-X200 32 GB 26,7 cm (10.5") Tiger 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 11 Graphit
Samsung Galaxy Tab A8 SM-X200 32 GB 26,7 cm (10.5") Tiger 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 11 Graphit
Samsung Galaxy Tab A8 SM-X200 32 GB 26,7 cm (10.5") Tiger 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 11 Graphit
Samsung Galaxy Tab A8 SM-X200 32 GB 26,7 cm (10.5") Tiger 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 11 Graphit
Samsung Galaxy Tab A8 SM-X200 32 GB 26,7 cm (10.5") Tiger 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 11 Graphit
Samsung Galaxy Tab A8 SM-X200 32 GB 26,7 cm (10.5") Tiger 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 11 Graphit
Samsung Galaxy Tab A8 SM-X200 32 GB 26,7 cm (10.5") Tiger 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 11 Graphit
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-X200NZAAEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-X200NZAAEUB
EAN/GTIN:
     8806092947719
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Galaxy Tab
Weitere Informationen:
Akku-/Batteriekapazität:
7040 mAh
Standort-Position:
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS):
Ja
GLONASS:
Ja
Galileo:
Ja
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
8 MP
Frontkamera:
Ja
Rückkamera Blendenzahl:
2
Digitaler Zoom:
10 x
Videoaufnahme:
Ja
Maximale Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Videoaufnahme-Modi:
720p, 1080p
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
AC-Netzadapter:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Warentarifnummer (HS):
84713000
Interne Speicherkapazität:
32 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Prozessorhersteller:
Unisoc
Prozessorfamilie:
Tiger
Prozessor:
T618
Prozessor Boost-Frequenz:
1.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Speicherkapazität:
3 GB
Bildschirmdiagonale:
10.5 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Bildschirmtechnologie:
LCD
Panel-Typ:
TFT
Helligkeit:
360 cd/m²
Pixeldichte:
215 ppi
HD-Typ:
WUXGA
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Breite:
246.8 mm
Tiefe:
161.9 mm
Höhe:
6.9 mm
Gewicht:
508 g
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Direct:
Ja
Netzteilstärke:
15 W
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 11
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Graphit
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Name der Farbe:
Graphite
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,82*
€ 212,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,26*
€ 197,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,08*
€ 194,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,45*
€ 188,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,51*
€ 176,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.