Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Tab A8 SM-X205NZSA 4G LTE-TDD & LTE-FDD 32 GB 26,7 cm (10.5") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Tab A8 SM-X205NZSA 4G LTE-TDD & LTE-FDD 32 GB 26,7 cm (10.5") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Silber
Samsung Galaxy Tab A8 SM-X205NZSA 4G LTE-TDD & LTE-FDD 32 GB 26,7 cm (10.5") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Silber
Samsung Galaxy Tab A8 SM-X205NZSA 4G LTE-TDD & LTE-FDD 32 GB 26,7 cm (10.5") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Silber
Samsung Galaxy Tab A8 SM-X205NZSA 4G LTE-TDD & LTE-FDD 32 GB 26,7 cm (10.5") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Silber
Samsung Galaxy Tab A8 SM-X205NZSA 4G LTE-TDD & LTE-FDD 32 GB 26,7 cm (10.5") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Silber
Samsung Galaxy Tab A8 SM-X205NZSA 4G LTE-TDD & LTE-FDD 32 GB 26,7 cm (10.5") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Silber
Samsung Galaxy Tab A8 SM-X205NZSA 4G LTE-TDD & LTE-FDD 32 GB 26,7 cm (10.5") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Silber
Samsung Galaxy Tab A8 SM-X205NZSA 4G LTE-TDD & LTE-FDD 32 GB 26,7 cm (10.5") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Silber
Samsung Galaxy Tab A8 SM-X205NZSA 4G LTE-TDD & LTE-FDD 32 GB 26,7 cm (10.5") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Silber
Samsung Galaxy Tab A8 SM-X205NZSA 4G LTE-TDD & LTE-FDD 32 GB 26,7 cm (10.5") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Silber
Samsung Galaxy Tab A8 SM-X205NZSA 4G LTE-TDD & LTE-FDD 32 GB 26,7 cm (10.5") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Silber
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-X205NZSAEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-X205NZSAEUB
EAN/GTIN:
     8806092952065
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Galaxy Tab
Dein Fenster zur digitalen Welt
Das 26,69 cm / 10,5 Zoll große Display mit einem symmetrischen Rahmen von nur 10,2 mm lässt dich in das Geschehen eintauchen. Von epischen Filmen bis hin zu Tutorials für eines deiner Lieblingshobbies – mit dem Galaxy Tab A8 kannst du deine Inhalte in toller Qualität erleben.

Klassisch und trendy zugleich
Das Galaxy Tab A8 verfügt über Ästhetik mit einem Hauch von Coolness und eine lebendige Ausstrahlung im freshen Look. Mit seinem schlanken Metallgehäuse und einem dünnen Profil von nur 6,9 mm bietet es das charakteristische Tablet-Design von Samsung. Es ist in den charmanten Farben Dark Gray, Silver und Pink Gold erhältlich.

Versinke in dynamischen Sounds
Mit den vier Lautsprechern, die mit Dolby Atmos® Surround Sound ausgestattet sind und Klangdetails mit hoher Klarheit und Tiefe wiedergeben, kannst du Entertainment auf hohem Niveau erleben. Und natürlich kannst du mit dem Galaxy Tab A8 auch unterwegs Inhalte, Spiele und Aktivitäten genießen – ganz wie es dir lieb ist.

Nimm dein Game in die Hand
Mit dem Octa-Core-Prozessor, 3 GB RAM und 32 GB internem Speicher ist das Galaxy Tab A8 bereit für deine Challenge. Dank der microSD-Karte mit bis zu 1 TB Speicherkapazität und einem Akku mit 7.040 mAh und 15 W-Schnellladefunktion kannst du viele schöne Erinnerungen speichern und dein Tablet schnell aufladen.

Vielfältige Inhalte kostenlos verfügbar
Mit Samsung TV Plus bietet dir das Galaxy Tab A8 Zugriff auf vielfältige kostenlose Inhalte. Genieße Tausende von Stunden Nachrichten, Sport, Filme, eine Vielzahl von Inhalten für Kinder und vieles mehr. Starte einfach die Samsung TV Plus-App und nutze den GUIDE, um zu sehen, was gerade läuft oder was als Nächstes ansteht.

Videokurse mit Screen Recorder
Mit dem im Galaxy Tab A8 integrierten Screen Recorder den Live-Online-Kurs einfach und bequem aufnehmen. Bleib während der gesamten Sessions konzentriert und markiere Inhalte direkt und schreib dir die wichtigsten Punkte auf. Voilà! Dein Video ist fertig und kann jederzeit angesehen werden.

Ein digitaler Spielplatz zum Lernen und Spaß haben
Samsung Kids bietet viele lustige Aktivitäten, die Kinder zum Lernen anregen können und stellt deinem Kind eine sichere Umgebung zur Verfügung, in der es die digitale Welt entdecken kann. Mit der angepassten Kindersicherung kannst du außerdem die Spielzeit einschränken, den Zugriff auf Apps selektiv steuern und die Aktivitäten deiner Kids im Blick behalten.

Erledige viel auf einmal
Hole viel aus der angepassten Samsung Multi-Window-Funktion heraus. Auf dem Galaxy Tab A8 lässt sich das Display in zwei Hälften teilen, sodass du zwei Dinge auf einmal erledigen kannst. Du kannst die Fenster bei Bedarf mit einer einfachen Drag & Drop-Bewegung anpassen, Inhalte zwischen kompatiblen Apps teilen und sogar eine Benachrichtigung per Drag & Drop verschieben.

Schütze, was dir wichtig ist
Samsung Knox ist sowohl in die Software als auch in die Hardware deines Galaxy Tab A8 integriert und bietet starken Schutz ab dem ersten Einschalten. So kann die mehrschichtige Sicherheitsplattform deine Daten vor fremden Blicken und Schadsoftware schützen.

Behalte den Überblick
Mache genau da weiter, wo du aufgehört hast: Wenn du mit demselben Samsung-Konto auf zwei kompatiblen Geräten angemeldet bist, kannst du einfach zu deinen Notizen oder deiner Browsersuche zurückkehren, ohne wieder von vorne beginnen zu müssen, während du frei zwischen deinen beiden Geräten wechseln kannst.

Sei effizient und produktiv
Durch einfaches Kopieren und Einfügen auf verschiedenen kompatiblen Geräten kannst du produktiv und effizient sein. Ganz gleich, ob du ein Moodboard erstellen oder Informationen in PowerPoint-Folien einfügen möchtest, deiner Produktivität und kreativer Energie sind kaum Grenzen gesetzt.

Einfach und schnell verbunden
Ohne manuelles Pairing: Vom Galaxy Book über die Galaxy Buds bis hin zur Galaxy Watch – alle Geräte, die du per Bluetooth mit deinem Galaxy Smartphone verbunden hast, werden automatisch in der Bluetooth-Geräteliste deines Galaxy Tab A8 angezeigt.

Bleib erreichbar
Egal ob du gerade Musik hörst oder eine Serie streamst, mit Auto Switch bleibst Du erreichbar. Denn wenn ein Anruf eingeht, schalten deine Galaxy Buds automatisch auf dein Galaxy Tab A8 um, sodass du den Anruf dort direkt annehmen kannst.
Weitere Informationen:
Akku-/Batteriekapazität:
7040 mAh
Schnellladung:
Ja
Standort-Position:
Ja
GLONASS:
Ja
GPS:
Ja
Galileo:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Elektronischer Kompass:
Ja
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
8 MP
Frontkamera:
Ja
Autofokus:
Ja
Videoaufnahme:
Ja
Maximale Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1920x1080@30fps
Video-Capture Geschwindigkeit:
30 fps
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Warentarifnummer (HS):
84713000
Interne Speicherkapazität:
32 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Benutzerspeicher:
18.9 GB
Sprachanruf:
Ja
Videoanruf:
Ja
Prozessor-Taktfrequenz:
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Speicherkapazität:
3 GB
Bildschirmdiagonale:
10.5 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Panel-Typ:
TFT
HD-Typ:
WUXGA
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
4
Audio-System:
Dolby Atmos
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Breite:
246.8 mm
Tiefe:
6.9 mm
Höhe:
161.9 mm
Gewicht:
508 g
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
3G-Standards:
UMTS
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Direct:
Ja
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
Plattform:
Android
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Silber
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,34*
€ 282,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,62*
€ 279,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,48*
€ 268,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,52*
€ 261,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,71*
€ 245,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.