Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Tab Active5 Wi-Fi Entreprise Edition 128 GB 20,3 cm (8") 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 14 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Tab Active5 Wi-Fi Entreprise Edition 128 GB 20,3 cm (8") 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 14 Grün
Samsung Galaxy Tab Active5 Wi-Fi Entreprise Edition 128 GB 20,3 cm (8") 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 14 Grün
Samsung Galaxy Tab Active5 Wi-Fi Entreprise Edition 128 GB 20,3 cm (8") 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 14 Grün
Samsung Galaxy Tab Active5 Wi-Fi Entreprise Edition 128 GB 20,3 cm (8") 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 14 Grün
Samsung Galaxy Tab Active5 Wi-Fi Entreprise Edition 128 GB 20,3 cm (8") 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 14 Grün
Samsung Galaxy Tab Active5 Wi-Fi Entreprise Edition 128 GB 20,3 cm (8") 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 14 Grün
Samsung Galaxy Tab Active5 Wi-Fi Entreprise Edition 128 GB 20,3 cm (8") 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 14 Grün
Samsung Galaxy Tab Active5 Wi-Fi Entreprise Edition 128 GB 20,3 cm (8") 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 14 Grün
Samsung Galaxy Tab Active5 Wi-Fi Entreprise Edition 128 GB 20,3 cm (8") 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 14 Grün
Samsung Galaxy Tab Active5 Wi-Fi Entreprise Edition 128 GB 20,3 cm (8") 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 14 Grün
Samsung Galaxy Tab Active5 Wi-Fi Entreprise Edition 128 GB 20,3 cm (8") 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 14 Grün
Samsung Galaxy Tab Active5 Wi-Fi Entreprise Edition 128 GB 20,3 cm (8") 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 14 Grün
Samsung Galaxy Tab Active5 Wi-Fi Entreprise Edition 128 GB 20,3 cm (8") 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 14 Grün
Samsung Galaxy Tab Active5 Wi-Fi Entreprise Edition 128 GB 20,3 cm (8") 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 14 Grün
Samsung Galaxy Tab Active5 Wi-Fi Entreprise Edition 128 GB 20,3 cm (8") 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 14 Grün
Samsung Galaxy Tab Active5 Wi-Fi Entreprise Edition 128 GB 20,3 cm (8") 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 14 Grün
Samsung Galaxy Tab Active5 Wi-Fi Entreprise Edition 128 GB 20,3 cm (8") 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 14 Grün
Samsung Galaxy Tab Active5 Wi-Fi Entreprise Edition 128 GB 20,3 cm (8") 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 14 Grün
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-X300NZGAEEB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-X300NZGAEEB
EAN/GTIN:
     8806095470092
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Dual-SIM Handy
Viel Platz für starke Leistung
Mit dem Galaxy Tab Active5 kannst du deine Aufgaben effizient erledigen. Mit bis zu 1 TB Speichererweiterung und leistungsstarkem Octa-Core-Prozessor wird Multitasking auch bei umfangreichen Apps und Dateien zu einem Kinderspiel. Erhältlich mit 6 GB Arbeitsspeicher und 128 GB Speicherplatz.

Details im Blick
Mit dem 8-Zoll-Display des Galaxy Tab Active5 kannst du dich auf detaillierte Bilder und eine hohe Helligkeit von 600 Nits freuen. Die Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz sorgt für flüssige Bewegungen und mit Vision Booster hast du auch bei schwierigen Lichtverhältnissen draußen eine gute Sicht.

Robust unterwegs
Das Galaxy Tab Active5 ist nach IP68 wasser- und staubgeschützt und nach MIL-STD 810H widerstandsfähig und kann vielfältig genutzt werden. Es kann auch versehentliche Stürze überstehen und ganz einfach mit Desinfektionsmittel gereinigt werden.

Nahtloses Swipen auch bei rauen Bedingungen
Dank der hohen Berührungsempfindlichkeit kann das Galaxy Tab Active5 auch dann noch auf Berührungen reagieren, wenn deine Hände feucht sind oder du Handschuhe trägst.

Akku, der mit dir mithalten kann
Halte einen Akku immer griffbereit. Du kannst den 5.050-mAh-Akku des Galaxy Tab Active5 austauschen und wieder aufladen, und so dein Tablet fast ununterbrochen nutzen. Mit den POGO Pins kannst du dein Galaxy Tab Active5 ganz schnell anschließen, Daten übertragen und weiteres Zubehör nutzen – für viel Vielseitigkeit und Komfort.

Auch ohne Akku genug Power
Das Galaxy Tab Active5 bleibt auch ohne Akku eingeschaltet und mit Strom versorgt. Wenn du das Tablet bei großer Hitze in einem Fahrzeug liegen lässt oder es irgendwo aufgeladen und verbunden bleiben muss, kannst du den Modus „Kein Akku“ aktivieren. In diesem Modus bleibt dein Galaxy Tab Active5 eingeschaltet und der Akku wird nicht überlastet. Schließe es einfach an eine Stromquelle an und arbeite weiter.

Up to date
4 Generationen von Betriebssystem-Upgrades und bis zu 5 Jahre Sicherheitsupdates ab globaler Markteinführung sorgen dafür, dass die Software deines Galaxy Tab Active5 up to date und deine Daten durch Samsung Knox geschützt bleiben.

Richte deinen Go-to-Key ein
Mach dir das Leben leicht. Passe deinen Active Key für deine Aufgaben und häufig verwendeten Apps an, indem du sie für bestimmte Zwecke einstellst, z. B. zum Öffnen bestimmter Apps , zum Barcode-Scannen mit Knox Capture und mehr.

Robuster S Pen für alle Fälle
Wenn du dir das neue Galaxy Tab Active5 holst, erhälst du dazu den nach IP68 zertifizierten, wasser- und staubgeschützten S Pen. Mit ihm kannst du ganz einfach unterwegs arbeiten, ohne ihn aufladen zu müssen. Auch mit Handschuhen kannst du den S Pen reaktionsschnell und präzise einsetzen, um Inhalte zu erfassen und zu erstellen – von der Logistik bis zum Gesundheitswesen.

Scan-and-go mit Knox Capture
Mit Knox Capture verwandelt sich dein Galaxy Tab Active5 in einen Barcode-Scanner. Halte dein Tablet auf den Barcode als würdest du ein Foto machen, und die erfassten Barcode-Daten werden automatisch in deine Geschäftsanwendungen integriert.
Weitere Informationen:
Akku-/Batteriekapazität:
5050 mAh
Batterie enthalten:
Ja
Kontinuierliche Videowiedergabe:
16 h
Browsingzeit (WLAN):
14 h
Standort-Position:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
GPS:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Hallsensor:
Ja
Elektronischer Kompass:
Ja
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
16 MP
Frontkamera:
Ja
Autofokus:
Ja
Panorama:
Ja
Rückkamera-Blitz:
Ja
Maximale Video-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Benutzerspeicher:
108.6 GB
Fingerabdruckscanner:
Ja
Videoanruf:
Ja
Prozessor-Taktfrequenz:
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Speicherkapazität:
16 GB
Bildschirmdiagonale:
8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Panel-Typ:
TFT
HD-Typ:
WUXGA
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
3,5-mm-Anschluss:
Ja
Breite:
213.8 mm
Tiefe:
10.1 mm
Höhe:
126.8 mm
Gewicht:
433 g
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi Direct:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 14
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Grün
Gerätetyp:
Tablet PC
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 344,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,53*
€ 456,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,79*
€ 454,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,37*
€ 441,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,42*
€ 437,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,51*
€ 409,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.