Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Tab Active5 Enterprise Edition 5G Samsung Exynos LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 20,3 cm (8") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 14 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Tab Active5 Enterprise Edition 5G Samsung Exynos LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 20,3 cm (8") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 14 Grün
Samsung Galaxy Tab Active5 Enterprise Edition 5G Samsung Exynos LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 20,3 cm (8") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 14 Grün
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-X306BZGAEEE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-X306BZGAEEE
EAN/GTIN:
     8806095466934
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Dual-SIM Handy
Viel Platz für starke Leistung
Mit dem Galaxy Tab Active5 5G kannst du deine Aufgaben effizient erledigen. Mit bis zu 1 TB Speichererweiterung und leistungsstarkem Octa-Core-Prozessor wird Multitasking auch bei umfangreichen Apps und Dateien zu einem Kinderspiel. Erhältlich mit 6 GB RAM und 128 GB Speicherplatz

Mit 5G sicher und produktiv arbeiten
Keine Zeit für langes Warten. Das Galaxy Tab Active5 5G unterstützt 5G(Sub6), Wi-Fi 6 und Dual-SIM für eine schnelle und zuverlässige Verbindung an jedem Ort, an dem du gerade arbeitest.

Details im Blick
Mit dem 8-Zoll-Display des Galaxy Tab Active5 5G kannst du dich auf detaillierte Bilder und eine hohe Helligkeit von 600 Nits freuen. Die Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz sorgt für flüssige Bewegungen und mit Vision Booster hast du auch bei schwierigen Lichtverhältnissen draußen eine gute Sicht.

Nahtloses Swipen auch bei rauen Bedingungen
Dank der hohen Berührungsempfindlichkeit kann das Galaxy Tab Active5 5G auch dann noch auf Berührungen reagieren, wenn deine Hände feucht sind oder du Handschuhe trägst.

Akku, der mit dir mithalten kann
Halte einen Akku immer griffbereit. Du kannst den 5.050-mAh-Akku des Galaxy Tab Active5 5G austauschen und wieder aufladen, und so dein Tablet fast ununterbrochen nutzen. Mit den POGO Pins kannst du dein Galaxy Tab Active5 5G ganz schnell anschließen, Daten übertragen und weiteres Zubehör nutzen – für viel Vielseitigkeit und Komfort.

Auch ohne Akku genug Power
Das Galaxy Tab Active5 5G bleibt auch ohne Akku eingeschaltet und mit Strom versorgt. Wenn du das Tablet bei großer Hitze in einem Fahrzeug liegen lässt oder es irgendwo aufgeladen und verbunden bleiben muss, kannst du den Modus „Kein Akku“ aktivieren. In diesem Modus bleibt dein Galaxy Tab Active5 5G eingeschaltet und der Akku wird nicht überlastet. Schließe es einfach an eine Stromquelle an und arbeite weiter.

Up to date
4 Generationen von Betriebssystem-Upgrades und bis zu 5 Jahre Sicherheitsupdates ab globaler Markteinführung sorgen dafür, dass die Software deines Galaxy Tab Active5 5G up to date und deine Daten durch Samsung Knox geschützt bleiben.

Robuster S Pen für alle Fälle
Wenn du dir das neue Galaxy Tab Active5 5G holst, erhältst du dazu den nach IP68 zertifizierten, wasser- und staubgeschützten S Pen. Mit ihm kannst du ganz einfach unterwegs arbeiten, ohne ihn aufladen zu müssen. Auch mit Handschuhen kannst du den S Pen reaktionsschnell und präzise einsetzen, um Inhalte zu erfassen und zu erstellen – von der Logistik bis zum Gesundheitswesen.
Weitere Informationen:
Akku-/Batteriekapazität:
5050 mAh
Batterie enthalten:
Ja
Austauschbare Batterie:
Ja
Kontinuierliche Videowiedergabe:
16 h
Browsingzeit (WLAN):
14 h
Browsingzeit (4G):
15 h
Sprechzeit (4G):
33 h
Standort-Position:
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS):
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
GPS:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Hallsensor:
Ja
Militärstandard:
MIL-STD-810H
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
13 MP
Frontkamera:
Ja
Rückkamera Blendenzahl:
1,9
Autofokus:
Ja
Rückkamera-Blitz:
Ja
Maximale Video-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Videoaufnahme-Modi:
2160p
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
3840x2160@30fps
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Eingabestift:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Tablet-Tasche enthalten:
Ja
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Benutzerspeicher:
108.7 GB
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Prozessorhersteller:
Samsung
Prozessorfamilie:
Samsung Exynos
Prozessor:
1380
Prozessor-Taktfrequenz:
2.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Speicherkapazität:
6 GB
Bildschirmdiagonale:
8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Panel-Typ:
TFT
Helligkeit:
600 cd/m²
Display Glasart:
Gorilla Glass
Abgerundete Displayecken:
Ja
HD-Typ:
WUXGA
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
1
Mikrofonanzahl:
2
Lautsprecherleistung:
1.2 W
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse:
1
3,5-mm-Anschluss:
Ja
Breite:
213.8 mm
Tiefe:
10.1 mm
Höhe:
126.8 mm
Gewicht:
433 g
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
3G-Standards:
UMTS
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard:
Sub6 FDD, Sub6 TDD
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi Direct:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2600 MHz
5G-Bänder unterstützt:
600,700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz
Dual-SIM Unterstützung:
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 14
Formfaktor:
Schieber
Produktfarbe:
Grün
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Schutzfunktion:
Staubresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 323,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,06*
€ 433,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,42*
€ 431,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,63*
€ 416,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,93*
€ 385,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.