Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung SM-X610NLGAEUB Tablet Samsung Exynos 128 GB 31,5 cm (12.4") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung SM-X610NLGAEUB Tablet Samsung Exynos 128 GB 31,5 cm (12.4") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Grün
Samsung SM-X610NLGAEUB Tablet Samsung Exynos 128 GB 31,5 cm (12.4") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Grün
Samsung SM-X610NLGAEUB Tablet Samsung Exynos 128 GB 31,5 cm (12.4") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Grün
Samsung SM-X610NLGAEUB Tablet Samsung Exynos 128 GB 31,5 cm (12.4") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Grün
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-X610NLGAEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-X610NLGAEUB
EAN/GTIN:
     8806095165189
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Galaxy Tab
Einfach ausgezeichnet
Das Tab S9 FE+ hat die Computer Bild Fachredaktion überzeugt und ein hervorragendes Ergebnis erhalten.

Farben , die dich zum Leuchten bringen
Tauche ein in eine Welt voller kreativer Möglichkeiten und Unterhaltung mit dem Galaxy Tab S9 FE und Tab S9 FE+. Auf dem hellen, beeindruckenden Display kannst du vieles, was du liebst, in lebensnahen Details ansehen, gestalten und teilen. Beide Modelle sind in den Farben Gray, Mint, Silver oder Lavender erhältlich – wie für dich gemacht, ganz nach deinem Geschmack.

Setze deine Notizen auf ein hohes Level mit dem S Pen
Schreibe, skizziere und entwerfe in deiner Lieblings-Notiz-App mit dem neuen, wasser- und staubgeschützten S Pen im Lieferumfang - passend in einer von vier trendigen Farben. Befestige ihn magnetisch an der Rückseite deines Geräts, so dass er griffbereit auf seinen Einsatz wartet. Das Galaxy Tab S9 FE und Tab S9 FE+unterstützen auch die S Pen Creator Edition, damit du deine Kreativität voll entfalten kannst.

Intensive Farben. Beeindruckende Sicht.
Mit dem hochauflösenden 12,4-Zoll- oder 10,9-Zoll-Display kannst du alle deine Lieblingsinhalte lebensnah erleben. Dank der DCI-P3-Farbskala und der angepassten Helligkeit werden Details scharf und mit einer breiten Palette an lebendigen Farben dargestellt, sodass du ein spektakuläres Seherlebnis genießen kannst.

Alle deine Medien - flüssig
Genieße flüssige Bilder dank der adaptiven Bildwiederholfrequenz von bis zu 90 Hz. Egal, ob du deine Lieblingsserie ansiehst, durch soziale Netzwerke scrollst oder dein neuestes Video bearbeitest – das Display passt sich so an, dass die Bewegung flüssig und naturgetreu aussieht.

Klare, helle Sicht auch im Freien mit Vision Booster
Vision Booster sorgt dafür, dass du deine Inhalte auf dem Display deines Tabs auch in hellen Umgebungen gut sehen kannst. Ein intelligenter Algorithmus für den Außenbereich erkennt die Sonneneinstrahlung und kann die Farben entsprechend anpassen. Wechsle einfach zwischen Studio und Terrasse dank Kontrast- und Farbanpassungen, die für lebendige Bilder sorgen – auch unterwegs.

Schütze deine Augen
Schaue dir Inhalte an oder spiele spannende Games, während deine Augen gut geschützt sind. Das Display des Galaxy Tab S9 FE und Tab S9 FE+ reduziert blaues Licht, und schont so deine Augen. So verpasst du kein Detail und kannst dich unbeschwert auf deine Gegner konzentrieren.

Bleib auch unterwegs kreativ mit einem Akku, der mithält
Mit dem langlebigen Akku kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen. Der Akku ist stark genug, um dich sorgenfrei durch den Tag zu bringen, und hat vielleicht auch noch etwas übrig, falls dein Smartphone auch mal einen kleinen Energieschub braucht. Schließe dein Samsung Galaxy Smartphone mit einem USB-C-Kabel an und die Schnellladefunktion erledigt den Rest.

Praktische Notizen, angepasst für den großen Bildschirm
Mit Samsung Notes und GoodNotes kennt Kreativität kaum Grenzen. Die beiden Geräte sind so angepasst, dass sie ein nahtloses S Pen-Erlebnis und ein Schreibgefühl wie auf echtem Papier bieten. Skizziere im Hochformat und bearbeite im Querformat – ganz wie du willst.

Das erste wasser- und staubgeschützte Galaxy S FE Tablet
Wenn der Tag mal turbulenter wird, bleiben Tab und S Pen robust und widerstandsfähig. Das glatte Tablet-Design ist mit einem stabilen Aluminium-Unibody ausgestattet, das dein Gerät vor versehentlichen Stößen schützt. Und dank der IP68-Zertifizierung ist es unser erstes wasser- und staubgeschütztes Galaxy S FE-Tablet mit S Pen überhaupt.

Einfach produktiv mit viel Speicher
Ausgestattet mit unserem leistungsstarken Exynos 1380-Chipsatz kannst du das Galaxy Tab S9 FE und Tab S9 FE Plus für schnelles Multitasking, Streaming und Gaming genießen. Wähle bis zu 256 GB internen Speicher und schnapp dir dann deine microSD-Karte. So hast du viel Platz für deine Videos, Kompositionen und hochauflösenden Fotos.

Ein PC-ähnliches Erlebnis auf Mausklick
Bringe das Book Cover Keyboard an und erledige deine To-Do-Listen mit Komfort. Die Tastatur verfügt über Funktionstasten und ein Trackpad und unterstützt den DeX-Modus für ein PC-ähnliches Erlebnis. Weise App-Verknüpfungen zu, um effizient zu arbeiten, und verbinde dich kabellos mit anderen kompatiblen Samsung Galaxy Geräten, um auf jedem Display loszutippen.

Galaxy Buds FE
Erlebe beeindruckenden Sound

Galaxy S23 FE
Erlebe epische Momente

Galaxy Tab S9 Serie
Der neue Standard bei Samsung an hochwertigen Tablets
Weitere Informationen:
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
10090 mAh
Anzahl Batteriezellen:
2
Akku-/Batteriespannung:
10 V
Batteriegewicht:
150 g
Schnellladung:
Ja
Akkuladezeit:
1.5 h
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
20 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
20 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
131 h
Akku:
Ja
Batteriestandsanzeige:
Ja
Standort-Position:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Orientierungssensor:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Ursprungsland:
Vietnam
Rückkamera-Typ:
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
8 MP
Frontkamera:
Ja
Rückkamera:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
8 MP
Integrierte Kamera:
Ja
Digitaler Zoom:
4 x
Maximale Video-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Gesichtserkennung:
Ja
Auflösung zweite Kamera:
12 MP
Integrierte Sensoren:
Beschleunigungsmesser, Kamera, Gyroskop
Bildschirmsperre:
Ja
Eingabestift:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Schnellstartübersicht:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Grafikkarte:
Mali-G68
Versandkartonslänge:
305.1 mm
Versandkartonsbreite:
204.1 mm
Versandkartonshöhe:
21 mm
Palettenhöhe netto:
1200 mm
Pallettenlänge netto:
1158 mm
Pallettenbreite netto:
800 mm
Pallet weight (US):
454000 g
Layers per pallet (US):
5 Stück(e)
Master (outer) cases per pallet layer (US):
8 Stück(e)
Products per pallet (US):
400 Stück(e)
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)
Breite des Versandkartons:
314 mm
Höhe des Versandkartons:
220 mm
Warentarifnummer (HS):
8471300000
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Fingerabdruckscanner:
Ja
Passwortschutz:
Ja
Prozessorhersteller:
Samsung
Prozessorfamilie:
Samsung Exynos
Prozessor-Taktfrequenz:
2.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
2 GHz
Prozessor-Code:
1380
Speicherkapazität:
8 GB
Bildschirmdiagonale:
12.4 "
Display-Auflösung:
2560 x 1600 Pixel
Panel-Typ:
TFT
Helligkeit:
600 cd/m²
Display Glasart:
Gorilla Glass
Pixeldichte:
243 ppi
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecher Hersteller:
AKG
Kopfhörer-Anschluss:
Bluetooth
Breite:
185.4 mm
Tiefe:
285.4 mm
Höhe:
6.5 mm
Gewicht:
627 g
Verpackungsbreite:
305.1 mm
Verpackungstiefe:
204.1 mm
Verpackungshöhe:
21 mm
Paketgewicht:
907 g
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Bluetooth-Profile:
A2DP
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
273.9 x 184.5 x 21.4 mm
Stiftgewicht:
8.7 g
Abmessungen (BxTxH):
185.4 x 285.4 x 6.5 mm
Akku-/Batterietyp:
Built-in Lithium-ion
Akkuladezeit (aus):
1.5 h
Lautsprecher:
Stereo
WLAN:
Ja
Lautstärkeregler:
Tasten
Display, sichtbarer Bereich BxH:
265.96 x 166.22 mm
Wiederaufladbar:
Ja
USB-Kabel:
C
Maximum unterstützte RAM:
8 GB
Gesamtspeicherkapazität:
128 GB
Ladezeit:
1.5 h
Display-Typ:
TFT
Auflösung:
2560 x 1600 Pixel
Verpackungsgewicht:
0.907 kg
Netzkabel enthalten:
Ja
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Staubschutz:
Ja
Wasserfest:
Ja
RAM-Kapazität:
8 GB
Farbe:
Ja
Material:
Aluminium, Glas
Hersteller:
Samsung
Stromstecker-Typ:
Kein Stecker
LCD Helligkeit (Strom Adapter, hell):
600 cd/m²
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 13
Version des Betriebsystems:
13
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Grün
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Name der Farbe:
Mint
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 506,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,58*
€ 678,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,32*
€ 665,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,65*
€ 644,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,17*
€ 634,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,41*
€ 602,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.