Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra SM-X900N Qualcomm Snapdragon 256 GB 37,1 cm (14.6") 12 GB Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SM-X900NZAEEUB
SM-X900NZAEEUB
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-X900NZAEEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-X900NZAEEUB
EAN/GTIN:
     8806094247633
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Galaxy Tab
Weitere Informationen:
Akku-/Batteriekapazität:
11200 mAh
Schnellladung:
Ja
Ursprungsland:
Vietnam
Rückkamera-Typ:
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
13 MP
Frontkamera:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
6 MP
Rückkamera Blendenzahl:
2
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,2
Gesichtserkennung:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
12 MP
Frontkamera Blendenzahl:
2,4
Eingabestift:
Ja
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS):
8471300000
Interne Speicherkapazität:
256 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Fingerabdruckscanner:
Ja
Prozessorhersteller:
Qualcomm
Prozessorfamilie:
Qualcomm Snapdragon
Prozessor:
SM8450
Speicherkapazität:
12 GB
Bildschirmdiagonale:
14.6 "
Display-Auflösung:
2960 x 1848 Pixel
Bildschirmtechnologie:
OLED
Marketingname Displaytechnologie:
Super AMOLED
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Pixeldichte:
240 ppi
HD-Typ:
WQXGA+
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
4
Lautsprecher Hersteller:
AKG
Audio-System:
Dolby Atmos
Breite:
326.4 mm
Tiefe:
209.6 mm
Höhe:
5.5 mm
Gewicht:
726 g
Plattform:
Android
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Grau
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Name der Farbe:
Graphite
Integriertes Fach für Stylus-Stift:
Ja
Körper-SAR (EU):
0.289 W/kg
Extremitäten SAR (EU):
0.289 W/kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 939,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.022,88*
€ 1.217,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.018,65*
€ 1.212,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 998,44*
€ 1.188,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 975,83*
€ 1.161,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 939,67*
€ 1.118,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.