Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung SP-LSP7TFA Beamer Projektormodul 2200 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung SP-LSP7TFA Beamer Projektormodul 2200 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Weiß
Samsung SP-LSP7TFA Beamer Projektormodul 2200 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Weiß
Samsung SP-LSP7TFA Beamer Projektormodul 2200 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Weiß
Samsung SP-LSP7TFA Beamer Projektormodul 2200 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Weiß
Samsung SP-LSP7TFA Beamer Projektormodul 2200 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Weiß
Samsung SP-LSP7TFA Beamer Projektormodul 2200 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Weiß
Samsung SP-LSP7TFA Beamer Projektormodul 2200 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Weiß
Samsung SP-LSP7TFA Beamer Projektormodul 2200 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Weiß
Samsung SP-LSP7TFA Beamer Projektormodul 2200 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Weiß
Samsung SP-LSP7TFA Beamer Projektormodul 2200 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Weiß
Samsung SP-LSP7TFA Beamer Projektormodul 2200 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Weiß
Samsung SP-LSP7TFA Beamer Projektormodul 2200 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Weiß
Samsung SP-LSP7TFA Beamer Projektormodul 2200 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Weiß
Artikel-Nr.:
     C1134D-SP-LSP7TFAXXE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SP-LSP7TFAXXE
EAN/GTIN:
     8806094576344
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Made for Germany
Beim Kauf eines TV-Aktionsgeräts oder einer Aktions-Soundbar der 2024er-Reihe mit deutschen Modell-Code erhältst du attraktive, kostenlose Zusatzangebote. Mit Streaming-Content inklusive kannst du unter anderem bis zu 24 Monate vielfältiges TV-Entertainment genießen – etwa packende Sportinhalte, aktuelle Filme und Serien sowie hochauflösende HD- und UHD-Inhalte.

Aktionszeitraum: 1. August – 31. Dezember 2024

Scharfe Auflösung dank moderner Laser-Technologie
Laser-Technologie
The Premiere verfügt über eine Laser-Lichtquelle, die dir fantastische Seherlebnisse fast wie in einem echten Kino bieten kann. The Premiere überzeugt mit präziser Farbdarstellung und tiefen Kontrasten bei einer maximalen Projektionsfläche von 120 Zoll.

Für großen Spielspaß
Große Bildfläche mit 4K-Auflösung
Jetzt kannst du dich auf ein dein privates Heimkino-Erlebnis freuen. Denn fast egal, wo du sitzt, dank 120 Zoll-Projektionsfläche hast du das Geschehen im Blick. Die 4K-Auflösung sorgt dabei für scharfe Bilder und beeindruckende Farben, sodass selbst kleine Details zum Vorschein kommen.

Auch bei Sonnenlicht eine detaillierte Wiedergabe
2200 ANSI Lumen
Mit einer Helligkeit von 2200 Lumen werden deine Inhalte zu verschiedenen Tageszeiten eindrucksvoll dargestellt, sodass du auch bei Tageslicht ein überzeugendes Seherlebnis ohne abzudunkeln genießen kannst[1]

Filmreife Qualität
FILMMAKER MODE™
Der FILMMAKER MODE™ des The Premiere ist eine Weltneuheit für Beamer und sorgt dafür, dass du deine Inhalte so erleben kannst, wie es in der Intention des Regisseurs lag[2]

Tauche in intensive

Klangwelten ein
Kräftiger Sound
Mit 30 Watt und einem integrierten 2.2. Kanalsystem wird die großartige Bildwiedergabe des The Premiere von intensivem Sound begleitet.

Dein Raum,
dein Style
Ultra-Kurzdistanz
Entscheide selbst wo du The Premiere im Raum aufstellst: Auch nah an der Wand erzeugt er noch eine große Projektionsfläche. Dank integrierter Sensoren kann The Premiere erkennen, wenn sich Kinder in der Nähe befinden und die Helligkeit reduzieren. Entdecke den Ultra-Kurzdistanz-Beamer für ein aufregendes Seherlebnis.

Einfach vor der Wand aufstellbar
Mühelose Installation
Schaue nicht weiter an die Decke, sondern platziere The Premiere knapp vor der gewünschten Wand. So passt sich der Beamer der vorhandenen Einrichtung an und du kannst die Projektionsfläche nach dem Einschalten leicht an deine Bedürfnisse anpassen.

Elegant und minimalistisch
Kompaktes und abgerundetes Design
Ausgestattet mit vielen smarten Funktionen und einem eleganten Design, passt sich The Premiere deinem Zuhause an. Das Finish aus Gewebe sowie die abgerundete Form von The Premiere bringen einen Hauch von Minimalismus in deine Wohnräume.

Genieße Unterhaltung in beachtlicher Größe
Mit einer speziellen CLR Leinwand, beispielsweise von Celexon, kannst du noch schärfere, intensivere Bilder erzeugen, aber auch ohne schaffst du mit The Premiere dein privates Kinoerlebnis. Richte deinen Beamer einfach auf eine weiße Wand und überzeuge dich selbst[3]

Viele Wege um The Premiere zu genießen
Smart TV-Erfahrung
Genieße alle bekannten Funktionen eines Samsung Smart TVs auf The Premiere und greife mit Instant-On direkt auf alle smarten Funktionen zu[4]

Bereit für Streaming
Starte The Premiere und greife direkt auf eine große Auswahl an Streaming-Diensten wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ und viele mehr zu[5]

AirPlay 2
Mit integriertem AirPlay 2 kannst du deine Filme, Serien, deine Musik oder auch Fotos von deinem kompatiblen iPhone, iPad oder Mac auf The Premiere übertragen[6]

Eine Berührung genügt
Tap View
Mit einer einfachen Berührung siehst du die Inhalte deines Smartphones im Großformat. Tippe The Premiere mit deinem Smartphone an und genieße alle deine Shows oder deine Musik auf deinem Beamer[7]

Tauche in deine Gaming-Welt ein
Game Enhancer
Steige direkt und ohne Verzögerungen in dein Spiel ein. Der Game Enhancer passt die Einstellungen perfekt an deine Games an, damit du den nächsten Highscore knacken kannst.

Bixby
The Premiere hört auf deine Stimme. Mit dem Bixby Sprachassistenten kannst du dein TV-Gerät bequem mit deiner Stimme steuern. Dabei gehen seine Fähigkeiten weit über das Bedienen des TV-Geräts hinaus. Entdecke, was Bixby für dich tun kann.

Amazon Alexa
Der integrierte Sprachassistent Alexa macht es möglich, nur mit deiner Stimme das TV-Programm zu wechseln, Apps zu öffnen, Inhalte zu suchen, Musik abzuspielen und kompatible Geräte in deinem Smart Home zu steuern.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Projektormodul
Marktpositionierung:
Tragbar
Produktfarbe:
Weiß
Geräuschpegel:
32 dB
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Anzahl OSD-Sprachen:
27
Bildschirmspiegelung:
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG):
Ja
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Video-Apps:
Samsung TV Plus
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV):
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version:
HbbTV 2.0.1(IT,GB,DE,CZ,SK,ES)/HbbTV 1.5(AT,FR,FI,EE,GR,SI,HR,BE,NL,LU)/HbbTV 1.0(PL,HU,CH,PT,DK)/ MHEG 5(GB,IE)
Verbesserung des Videotexts:
Ja
Funktioniert mit Google Assistant:
Ja
Augenschutz:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
Energiequelle:
AC
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
320 W
AC Eingangsspannung:
100-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50-60 Hz
Smart-TV:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Webbrowser:
Ja
Bluetooth-Version:
4.2
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Projektorhelligkeit:
2200 ANSI Lumen
Projektionstechnologie:
DLP
native Auflösung des Projektors:
2160p (3840x2160)
Kontrastverhältnis:
1000:1
Smart Projektor:
Ja
Projektionsflächenkapazität:
90 - 120 "
Kontrastverhältnis (dynamisch):
2000000:1
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
RMS-Leistung:
30 W
TV Tuner integriert:
Ja
TV-Tunertyp:
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Eingebaute Audio-Decoder:
Dolby Digital Plus
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Eingebauter Prozessor:
Ja
Gewicht:
9100 g
Breite:
532 mm
Tiefe:
342 mm
Höhe:
132.7 mm
Verpackungsbreite:
675 mm
Verpackungstiefe:
480 mm
Verpackungshöhe:
257 mm
Paketgewicht:
11900 g
Typ der Lichtquelle:
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle:
20000 h
Fernbedienung enthalten:
Ja
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Betriebsanleitung:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.493,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.560,46*
€ 1.856,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.549,97*
€ 1.844,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.516,49*
€ 1.804,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.498,51*
€ 1.783,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.493,59*
€ 1.777,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.