Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung SP-LSP9TFA Beamer Projektormodul 2800 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung SP-LSP9TFA Beamer Projektormodul 2800 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Weiß
Samsung SP-LSP9TFA Beamer Projektormodul 2800 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Weiß
Samsung SP-LSP9TFA Beamer Projektormodul 2800 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Weiß
Samsung SP-LSP9TFA Beamer Projektormodul 2800 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Weiß
Samsung SP-LSP9TFA Beamer Projektormodul 2800 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Weiß
Samsung SP-LSP9TFA Beamer Projektormodul 2800 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Weiß
Samsung SP-LSP9TFA Beamer Projektormodul 2800 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Weiß
Samsung SP-LSP9TFA Beamer Projektormodul 2800 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Weiß
Samsung SP-LSP9TFA Beamer Projektormodul 2800 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Weiß
Samsung SP-LSP9TFA Beamer Projektormodul 2800 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Weiß
Samsung SP-LSP9TFA Beamer Projektormodul 2800 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Weiß
Samsung SP-LSP9TFA Beamer Projektormodul 2800 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Weiß
Samsung SP-LSP9TFA Beamer Projektormodul 2800 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Weiß
Artikel-Nr.:
     C1134D-SP-LSP9TFAXXE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SP-LSP9TFAXXE
EAN/GTIN:
     8806094576351
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Made for Germany
Beim Kauf eines TV-Aktionsgeräts oder einer Aktions-Soundbar der 2023er/2024er-Reihe mit deutschen Modell-Code erhältst du attraktive, kostenlose Zusatzangebote. Mit Streaming-Content inklusive kannst du unter anderem bis zu 24 Monate vielfältiges TV-Entertainment genießen – etwa packende Sportinhalte, aktuelle Filme und Serien sowie hochauflösende HD- und UHD-Inhalte. Die smarte Philips Hue Surround-Beleuchtung, die das Licht im Raum mit deinem Bildschirm synchronisiert, sorgt außerdem für ein beeindruckendes Film- und Gaming-Erlebnis.

Aktionszeitraum: 1. April – 31. Juli 2024

Für großen Spielspaß
Große Bildfläche mit 4K-Auflösung
Jetzt kannst du dich auf ein dein privates Heimkino-Erlebnis freuen. Denn fast egal, wo du sitzt, dank 130 Zoll-Projektionsfläche hast du das Geschehen im Blick. Die 4K-Auflösung sorgt dabei für scharfe Bilder und beeindruckende Farben, sodass selbst kleine Details zum Vorschein kommen.

Filmreife Qualität
FILMMAKER MODE™
Der FILMMAKER MODE™ des The Premiere ist eine Weltneuheit für Beamer und sorgt dafür, dass du deine Inhalte so erleben kannst, wie es in der Intention des Regisseurs lag[1]

Fügt sich nahtlos

in deine Räume ein
Dank seiner kompakten Größe kannst du The Premiere bequem im Raum platzieren. Die präzise, abgerundete Form spiegelt Lifestyle in minimalistischem Design wieder.

Dein Raum, dein Style
Ultra-Kurzdistanz
Entscheide selbst wo du The Premiere im Raum aufstellst: Auch nah an der Wand erzeugt er noch eine große Projektionsfläche. Dank integrierter Sensoren kann The Premiere erkennen, wenn sich Kinder in der Nähe befinden und die Helligkeit reduzieren. Entdecke den Ultra-Kurzdistanz-Beamer für ein aufregendes Seherlebnis.

Elegant und minimalistisch
Kompaktes und abgerundetes Design
Ausgestattet mit vielen smarten Funktionen und einem eleganten Design, passt sich The Premiere deinem Zuhause an. Das Finish aus Gewebe sowie die abgerundete Form von The Premiere bringen einen Hauch von Minimalismus in deine Wohnräume.

Genieße Inhalte mit oder ohne Bildschirm
Ganz gleich, ob du das Bild auf eine weiße, glatte Wand projizierst oder eine ALR-Leinwand (Ambient Light Rejecting) zu deinem Setup hinzufügst, mit The Premiere erlebst du brillante Unterhaltung in Heimkinoqualität.

Viele Wege um The Premiere zu genießen
Smart TV-Erfahrung
Genieße alle bekannten Funktionen eines Samsung Smart TVs auf The Premiere und greife mit Instant-On direkt auf alle smarten Funktionen zu[2]

Bereit für Streaming
Starte The Premiere und greife direkt auf eine große Auswahl an Streaming-Diensten wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ und viele mehr zu[3]

Mobile Inhalte im Großformat erleben
Mobile Mirroring
Übertrage deine aktuellen Lieblingsshows vom Smartphone auf The Premiere[4]

AirPlay 2
Mit integriertem AirPlay 2 kannst du problemlos deine Filme, Serien, deine Musik oder auch Fotos von deinem iPhone, iPad oder Mac auf The Premiere übertragen[5]

Eine Berührung genügt
Tap View
Mit einer einfachen Berührung siehst du die Inhalte deines Smartphones im Großformat. Tippe The Premiere mit deinem Smartphone an und genieße alle deine Shows oder deine Musik auf deinem Beamer[6]

Tauche in deine Gaming-Welt ein
Game Enhancer
Steige direkt und ohne Verzögerungen in dein Spiel ein. Der Game Enhancer passt die Einstellungen perfekt an deine Games an, damit du den nächsten Highscore knacken kannst.

Genieße mehr als 20.000 Stunden Unterhaltung
Mehr als 20.000 Stunden Filmgenuss
Dank der erstklassigen Laser-Lichtquellentechnologie bietet The Premiere mehr als 20.000 Stunden brillante Leuchtkraft, die dein Seherlebnis lebendig werden lässt. Sie ist so gebaut, dass sie bis zu 10-mal länger hält als eine herkömmliche UHP-Lampe, was bedeutet, dass du The Premiere auch bei über 10.000 Filmen genießen kannst[7]

Auszeichnung "Sehr gut"
"Der Samsung LSP9T punktet mit einer scharfen und hellen Laser-Projektion sowie einem bislang unerreichten Farbumfang. Auch die Ausstattung kann sich mit einem Universal-TV-Tuner, einem breiten App-Angebot und HDR10+ sehen lassen."

Auszeichnung "Note 1,9"
"Weil die Laser sehr viel sauberere Grundfarben erzeugen als LEDs oder gar Halogenlampen klassischer Beamer, mischt The Premiere daraus mehr Farben zusammen. Selbst den großen Farbumfang von HDR-Filmen wie aktueller Kinofilme (Farbraum DCI P3), den Top-Fernseher so gerade eben abdecken, erreicht The Premiere locker. Dementsprechend prachtvoll ist der Bildeindruck, wie man ihn nur bei den besten Heimkino-Beamern erlebt."


"Mit seinem praktischen "Alles in einer Box"-Konzept inklusive TV-Empfang, Streaming-Apps und richtig guten, satt und klar klingenden Lautsprechern ist The Premiere absolut einzigartig."

Bixby
Sprich mit deinem The Premiere. Der Bixby Sprachassistent kann weit mehr als den Beamer zu bedienen. Frage ihn einfach und erfahre mehr.

Amazon Alexa
Bitte Alexa, deine Apps zu öffnen, nach Filmen zu suchen, Musik zu spielen oder deine smarten Geräte zu steuern. Drücke und halte die Mikrofon-Taste einen Moment lang, um Alexa zu aktivieren[8]
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Projektormodul
Marktpositionierung:
Tragbar
Produktfarbe:
Weiß
Geräuschpegel:
32 dB
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Anzahl OSD-Sprachen:
27
Bildschirmspiegelung:
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG):
Ja
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Video-Apps:
Samsung TV Plus
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV):
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version:
Digital / Satellite Tuner DVB-T2CS2 Analog Tuner Yes Data Broadcasting HbbTV 2.0.1(IT,GB,DE,CZ,SK,ES)/HbbTV 1.5(AT,FR,FI,EE,GR,SI,HR,BE,NL,LU)/HbbTV 1.0(PL,HU,CH ,PT,DK)/ MHEG 5(GB,IE)
Verbesserung des Videotexts:
Ja
Funktioniert mit Google Assistant:
Ja
Augenschutz:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
Energiequelle:
AC
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
410 W
AC Eingangsspannung:
100-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50-60 Hz
Projektionsverhältnis:
0.189
Smart-TV:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Webbrowser:
Ja
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Projektorhelligkeit:
2800 ANSI Lumen
Projektionstechnologie:
DLP
native Auflösung des Projektors:
2160p (3840x2160)
Kontrastverhältnis:
1500:1
Smart Projektor:
Ja
Projektionsflächenkapazität:
100 - 130 "
Kontrastverhältnis (dynamisch):
2000000:1
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
RMS-Leistung:
40 W
TV Tuner integriert:
Ja
TV-Tunertyp:
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Eingebaute Audio-Decoder:
Dolby Digital Plus
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Eingebauter Prozessor:
Ja
Gewicht:
11500 g
Breite:
550 mm
Tiefe:
367 mm
Höhe:
141 mm
Verpackungsbreite:
670 mm
Verpackungstiefe:
507 mm
Verpackungshöhe:
314 mm
Paketgewicht:
154000 g
Typ der Lichtquelle:
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle:
20000 h
Fernbedienung enthalten:
Ja
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Betriebsanleitung:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.815,84*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.927,95*
€ 3.484,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.911,49*
€ 3.464,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.845,25*
€ 3.385,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.815,84*
€ 3.350,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.