Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung STN-KM24AXEN Ständer für Audio-/DVD-Zubehör Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung STN-KM24AXEN Ständer für Audio-/DVD-Zubehör Weiß
Samsung STN-KM24AXEN Ständer für Audio-/DVD-Zubehör Weiß
Samsung STN-KM24AXEN Ständer für Audio-/DVD-Zubehör Weiß
Samsung STN-KM24AXEN Ständer für Audio-/DVD-Zubehör Weiß
Samsung STN-KM24AXEN Ständer für Audio-/DVD-Zubehör Weiß
Samsung STN-KM24AXEN Ständer für Audio-/DVD-Zubehör Weiß
Artikel-Nr.:
     C1134D-STN-KM24AXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     STN-KM24AXEN
EAN/GTIN:
     8806092554917
Suchbegriffe:
CD-Rack
CD-Ständer
DVD-Rack
DVD-Ständer
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Breite:
450 mm
Tiefe:
324.3 mm
Höhe:
929.7 mm
Gewicht:
19100 g
Paketgewicht:
21800 g
Verpackungstiefe:
389 mm
Verpackungsbreite:
225 mm
Verpackungshöhe:
1017 mm
Weitere Suchbegriffe: cd-rack
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,34*
€ 510,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,73*
€ 499,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,79*
€ 470,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,11*
€ 464,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,90*
€ 434,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.