Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung VG-FBB3BA Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung VG-FBB3BA Akku
Samsung VG-FBB3BA Akku
Samsung VG-FBB3BA Akku
Samsung VG-FBB3BA Akku
Samsung VG-FBB3BA Akku
Samsung VG-FBB3BA Akku
Samsung VG-FBB3BA Akku
Samsung VG-FBB3BA Akku
Samsung VG-FBB3BA Akku
Samsung VG-FBB3BA Akku
Samsung VG-FBB3BA Akku
Samsung VG-FBB3BA Akku
Samsung VG-FBB3BA Akku
Samsung VG-FBB3BA Akku
Artikel-Nr.:
     C1134D-VG-FBB3BA/XC
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     VG-FBB3BA/XC
EAN/GTIN:
     8806094353198
Suchbegriffe:
Akkus für Samsung-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Ausdauernder Akku
Deine The Freestyle Akku Base versorgt The Freestyle mit genug Energie (32.000 mAh / 3,6 V), um bis zu 3 Stunden lang deine Lieblingsinhalte zu projizieren – egal, wo du unterwegs bist.

Lade dein Smartphone auf
Mit der The Freestyle Akku Base kannst du sogar dein Smartphone aufladen - auch während The Freestyle angeschlossen ist.

Harmonisches Design
The Freestyle Akku Base und The Freestyle bilden auch optisch eine Einheit und sehen aus jedem Winkel gut zusammen aus.
Weitere Informationen:
Breite:
99 mm
Tiefe:
99.6 mm
Höhe:
91.35 mm
Gewicht:
900 g
Verpackungsbreite:
106.5 mm
Verpackungstiefe:
111.5 mm
Verpackungshöhe:
104 mm
Paketgewicht:
1013 g
Produkttyp:
Akku
Produktfarbe:
Weiß
USB-Stecker:
USB Typ-C
Wiederaufladbar:
Ja
Akku-/Batteriekapazität:
32000 mAh
Batteriekapazität:
115.2 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,93*
€ 178,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,33*
€ 174,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,83*
€ 162,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,52*
€ 151,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,21*
€ 139,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.