Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung VG-SCFA50BWB/XC TV-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung VG-SCFA50BWB/XC TV-Zubehör
Samsung VG-SCFA50BWB/XC TV-Zubehör
Samsung VG-SCFA50BWB/XC TV-Zubehör
Samsung VG-SCFA50BWB/XC TV-Zubehör
Samsung VG-SCFA50BWB/XC TV-Zubehör
Samsung VG-SCFA50BWB/XC TV-Zubehör
Samsung VG-SCFA50BWB/XC TV-Zubehör
Samsung VG-SCFA50BWB/XC TV-Zubehör
Samsung VG-SCFA50BWB/XC TV-Zubehör
Artikel-Nr.:
     C1134D-VG-SCFA50BWB/XC
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     VG-SCFA50BWB/XC
EAN/GTIN:
     8806092119390
Suchbegriffe:
Fotorahmen
Photorahmen
Portraitrahmen
samsung fotorahmen
Mehr Farben. Mehr Stile. Ganz du.
The Frame bietet dir eine Vielzahl von austauschbaren, magnetischen Rahmen. Finde ganz einfach einen Rahmen in der Farbe und dem Stil, der am besten zu dir passt.

Verschönere deinen Raum
Die Wechselrahmen für deinen The Frame sind in den vier aufregenden Farben Weiss, Teak, Braun, Ziegelrot und Champfer Weiss verfügbar. Spiele mit Kontrasten oder nutze den Rahmen als eine ästhetische Ergänzung für dein Wohnzimmer, egal ob du einen Raum aufgrund seiner Funktion, seiner Farbgebung oder sogar für einen besonderen Anlass gestalten möchtest.

Finde den Stil, der zu dir passt
Die Wechselrahmen sind jetzt in zwei Varianten erhältlich. Bringe mit dem «Modern Type» frischen Wind in deine Zimmer oder wähle den «Beveled Type», wenn dir die Anmutung eines traditionellen Bilderrahmens besser gefällt.

Der passende Rahmen für deinen Fernseher
Wie einfach ist es, einen neuen Rahmen in einer anderen Farbe anzubringen? Es könnte kaum einfacher sein, denn die austauschbaren Rahmen werden einfach mit Magneten befestigt.

Welcher austauschbare Rahmen passt zu meinem The Frame?
Die Kompatibilität von Rahmen und TV hängt von der Rahmenvariante ab. Der «Modern Type» ist mit The Frame TVs in den Grössen von 43" bis 75" kompatibel, während der «Beveled Type» nur mit Modellen in den Grössen 65” und 55” genutzt werden kann.
Weitere Informationen:
Gewicht:
370 g
Abmessungen Ober- und Unterteil (BxTxH):
24.6 x 1127.4 x 17.7 mm
Abmessungen des linken und rechten Teils (BxTxH):
24.6 x 650.2 x 17.7 mm
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
1192 mm
Verpackungstiefe:
90 mm
Verpackungshöhe:
94 mm
Paketgewicht:
910 g
Produkttyp:
Rahmen
Produktfarbe:
Braun
Material:
Kunststoff
Einfache Installation:
Ja
Bildschirmdiagonale:
50 "
Leichte Entfernbarkeit:
Ja
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
The Frame LS03A (2021) 50'' The Frame LS03B (2022-23) 50''
Weitere Suchbegriffe: fotorahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.