Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung VG-SESB11K 165,1 cm (65") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung VG-SESB11K 165,1 cm (65") Schwarz
Samsung VG-SESB11K 165,1 cm (65") Schwarz
Samsung VG-SESB11K 165,1 cm (65") Schwarz
Samsung VG-SESB11K 165,1 cm (65") Schwarz
Samsung VG-SESB11K 165,1 cm (65") Schwarz
Samsung VG-SESB11K 165,1 cm (65") Schwarz
Samsung VG-SESB11K 165,1 cm (65") Schwarz
Samsung VG-SESB11K 165,1 cm (65") Schwarz
Samsung VG-SESB11K 165,1 cm (65") Schwarz
Samsung VG-SESB11K 165,1 cm (65") Schwarz
Samsung VG-SESB11K 165,1 cm (65") Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-VG-SESB11K/XC
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     VG-SESB11K/XC
EAN/GTIN:
     8806094230239
Entdecke neue Möglichkeiten zur Raumgestaltung
Studio Stand
Mit dem Studio Stand kannst du deinen TV mitten im Raum platzieren und ihn somit als attraktives Accessoire in deine Inneneinrichtung integrieren.

Dein TV als Designobjekt
Genau wie eine schöne Leinwand auf einer Staffelei, setzt der Studio Stand deinen TV in Szene, damit das auf ihm angezeigte Kunstwerk die Blicke auf sich ziehen kann. Genieße das Design egal ob der TV ein- oder ausgeschaltet ist.

Gestalte dein Wohnzimmer
Du würdest den TV gerne mal woanders aufstellen, um ein bisschen Abwechslung in dein Wohnzimmer zu bringen? Mit dem Studio Stand bieten sich dir viele kreative Möglichkeiten. Hier findest du ein paar Tipps.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Betriebsanleitung:
Ja
Breite:
914 mm
Tiefe (min):
145 mm
Tiefe (max):
414 mm
Höhe:
414 mm
Gewicht:
4700 g
Menge pro Packung:
1 Paar(e)
Paketgewicht:
6300 g
Maximale Bildschirmgröße:
65 "
Befestigungstyp:
Flur
Minimum Bildschirmgröße:
50 "
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,52*
€ 200,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,73*
€ 190,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,06*
€ 188,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,33*
€ 178,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,30*
€ 170,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,46*
€ 157,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.