Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung VG-STCBU2K Webcam 5 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung VG-STCBU2K Webcam 5 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Samsung VG-STCBU2K Webcam 5 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Samsung VG-STCBU2K Webcam 5 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Samsung VG-STCBU2K Webcam 5 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Samsung VG-STCBU2K Webcam 5 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Samsung VG-STCBU2K Webcam 5 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Samsung VG-STCBU2K Webcam 5 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Samsung VG-STCBU2K Webcam 5 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Samsung VG-STCBU2K Webcam 5 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Samsung VG-STCBU2K Webcam 5 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Samsung VG-STCBU2K Webcam 5 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Samsung VG-STCBU2K Webcam 5 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Samsung VG-STCBU2K Webcam 5 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Samsung VG-STCBU2K Webcam 5 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-VG-STCBU2K/XC
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     VG-STCBU2K/XC
EAN/GTIN:
     8806094265491
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
samsung webcam
Slim Fit-Design
Die ultraschlanke Kamera ergänzt das Design deines TV-Geräts.

Magnetische Befestigung
Die Slim Fit Cam lässt sich magnetisch an deinem TV befestigen, auch wenn er eng an der Wand montiert ist, und lenkt so nicht von deinem Sehvergnügen ab.

Full HD 1080p mit 30 FPS
Genieße mit der Slim Fit Cam, die 30 Bilder pro Sekunde in 1080p überträgt, einen Videocall mit deinen Freunden oder ein Workout nach der Arbeit.
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Schnittstelle:
USB 2.0
Produktfarbe:
Schwarz
Befestigungstyp:
Clip
Mikrofonanzahl:
2
Ausrichtung des integrierten Mikrofons:
Omnidirektional
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Verpackungshöhe:
60 mm
Breite:
77 mm
Tiefe:
23 mm
Höhe:
81 mm
Megapixel (ca.):
5 MP
Maximale Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ:
Full HD
Maximale Framerate:
30 fps
Unterstützte Video-Modi:
1080p
Arbeitsspannung:
5 V
Operatierender Strom:
0.3 A
Weitere Suchbegriffe: web cam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.