Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung WMN-M20EA 190,5 cm (75") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung WMN-M20EA 190,5 cm (75") Schwarz
Samsung WMN-M20EA 190,5 cm (75") Schwarz
Samsung WMN-M20EA 190,5 cm (75") Schwarz
Samsung WMN-M20EA 190,5 cm (75") Schwarz
Samsung WMN-M20EA 190,5 cm (75") Schwarz
Samsung WMN-M20EA 190,5 cm (75") Schwarz
Samsung WMN-M20EA 190,5 cm (75") Schwarz
Samsung WMN-M20EA 190,5 cm (75") Schwarz
Samsung WMN-M20EA 190,5 cm (75") Schwarz
Samsung WMN-M20EA 190,5 cm (75") Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-WMN-M20EA/XC
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     WMN-M20EA/XC
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Verpackungsbreite:
594 mm
Verpackungstiefe:
75 mm
Verpackungshöhe:
378 mm
Paketgewicht:
4000 g
Höchstgewichtskapazität:
50 kg
Maximale Bildschirmgröße:
75 "
Befestigungstyp:
Wand
Anzahl der Display unterstützt:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,07*
€ 173,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,66*
€ 170,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,77*
€ 162,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,62*
€ 155,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,51*
€ 137,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.