Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung WW11BBA049ABEG Waschmaschine Frontlader 11 kg 1400 RPM Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung WW11BBA049ABEG Waschmaschine Frontlader 11 kg 1400 RPM Schwarz
Samsung WW11BBA049ABEG Waschmaschine Frontlader 11 kg 1400 RPM Schwarz
Samsung WW11BBA049ABEG Waschmaschine Frontlader 11 kg 1400 RPM Schwarz
Samsung WW11BBA049ABEG Waschmaschine Frontlader 11 kg 1400 RPM Schwarz
Samsung WW11BBA049ABEG Waschmaschine Frontlader 11 kg 1400 RPM Schwarz
Samsung WW11BBA049ABEG Waschmaschine Frontlader 11 kg 1400 RPM Schwarz
Samsung WW11BBA049ABEG Waschmaschine Frontlader 11 kg 1400 RPM Schwarz
Samsung WW11BBA049ABEG Waschmaschine Frontlader 11 kg 1400 RPM Schwarz
Samsung WW11BBA049ABEG Waschmaschine Frontlader 11 kg 1400 RPM Schwarz
Samsung WW11BBA049ABEG Waschmaschine Frontlader 11 kg 1400 RPM Schwarz
Samsung WW11BBA049ABEG Waschmaschine Frontlader 11 kg 1400 RPM Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-WW11BBA049ABEG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     WW11BBA049ABEG
EAN/GTIN:
     8806094467727
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
samsung waschautomat
Mehr Waschen und Zeit sparen

Highlights

Ecobubble™
Wasche mit Ecobubble™ effizient und schonend.

BESPOKE Design mit SpaceMax™
Das Upgrade für Dein Zuhause: einfach mehr auf einmal waschen - mit 11kg Kapazität bei 60cm Standardmaßen.

Hygiene-Dampfprogramm
Hygienisch saubere Wäsche dank Tiefenbehandlung mit Dampf.

Effizient, sauber und schonend

Ecobubble™
Die EcoBubble™-Technologie von Samsung gibt das Waschmittel direkt als Schaumpolster in die Trommel. Dadurch wird deine Wäsche nicht nur schonend, sondern selbst bei niedrigen Temperaturen 24% gründlicher gewaschen*. Und dabei kannst du bis zu 70% Energie sparen.**

* Basierend auf dem Performance Lab Testbericht von Springboard Engineering auf EMPA-Streifen, der eine normale Waschmittellösung und die SchaumAktiv-Technologie ohne mechanische Einwirkung vergleicht, getestet mit Polyestergewebe. Einzelne Ergebnisse können abweichen.
** Getestet nach IEC 60456-2010 / 4 kg Waschladung / Super Eco Wash kalt (WF80F5E5U4W) im Vergleich zu Baumwolle 40 °C ohne AI SchaumAktiv (WF0702WKU). Individuelle Ergebnisse können abweichen.

Hygienisch saubere Wäsche

Hygiene-Dampfprogramm
Das Hygiene- Dampfprogramm bietet hygienische Sauberkeit bis in die letzte Faser. Während des integrierten Dampfzyklus durchdringt Dampf vom Trommelboden aus deine Wäsche. So werden eingetrockneter Schmutz gelöst, bis zu 99,9 % der Bakterien* entfernt und Allergene von Hausstaubmilben inaktiviert.** Die Tiefenbehandlung mit Dampf reduziert so den Kontakt mit Hausstaubmilben, Hunde- und Katzenhaaren, sowie Pollen und Pilzen***.

* Basierend auf Intertek Testergebnissen für das Hygiene-Dampfprogramm. Entfernt 99,9% bestimmter Bakterien einschließlich Staphylokokken und Kolibakterien. Einzelne Ergebnisse können variieren.
**Basierend auf Intertek Testergebnissen
***Basierend auf Testergebnissen der British Allergy Foundation (BAF) für das Hygiene-Dampfprogramm. Allergy UK der Ansicht, dass dieses Produkt bei ordnungsgemäßer Anwendung die Belastung durch Hausstaubmilben, Katzen- und Hundehaare sowie Gräserpollen und Pilze reduziert.

Digital Inverter-Technologie
Freue dich über hohe Effizienz, leisen Betrieb und ausdauernde Leistung. Der Digital Inverter Motor verwendet starke Magnete statt herkömmlicher Bürsten. So ist das Wäschewaschen leiser*, effizienter und verbraucht weniger Energie als ein herkömmlicher Antrieb. Außerdem ist er äußerst verschleißarm und ausgesprochen langlebig.** Darauf geben wir dir 20 Jahre Garantie.***

* Im Allgemeinen beträgt die Geräuschreduzierung 5 dBA und 3 dBA für den Wasch- bzw. Schleudergang. Die Daten basieren auf dem ERP-Label, F500 8 kg 1400 rpm WF80F5E5P4W mit einem digitalen Inverter-Motor und Vistula 8 kg 1400 rpm WF1804WPC mit einem Universalmotor.
** Ausgezeichnet mit einem 23-Jahres-Haltbarkeitszertifikat durch den Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) in Deutschland. Die tatsächliche Lebensdauer kann je nach Einsatzbedingungen variieren.
*** Stand: Juli 2022. Die 20-jährige Teilegarantie gilt nur für den Digital Inverter Motor.

Trommelreinigung
Die Trommelreinigung sorgt für eine hygienisch saubere Trommel. Durch Einweichen und hohe Drehzahlen werden Schmutz und 99,9 % der geruchsverursachenden Bakterien* ganz ohne Reinigungsmittel aus der Trommel entfernt. Nach jeweils 40 Waschgängen erinnert dich deine Waschmaschine, dass eine erneute Reinigung sinnvoll wäre.

* Entfernt 99,9 % der Bakterien (Pseudomonas Aeruginosa) aus dem Innenraum der Waschmaschine und entfernt Schmutz von der Gummidichtung der Tür. Basierend auf Tests des Trommelreinigungs+-Programms durch Intertek.

Selbstreinigende Schublade
Mit der selbstreinigenden Waschmittelschublade sparst du dir die mühsame Reinigung der Waschmittelschublade, sowie eine Menge Waschmittel. Ein spezielles Spülverfahren sorgt dafür, dass deine Waschmittelschublade sauberer bleibt und Waschmittel und Weichspüler dort ankommen, wo sie gebraucht werden – bei deiner Wäsche.

Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
670 mm
Verpackungstiefe:
688 mm
Verpackungshöhe:
890 mm
Paketgewicht:
74000 g
Geräteplatzierung:
Freistehend
Ladetyp:
Frontlader
Produktfarbe:
Schwarz
Eingebautes Display:
Ja
Steuerung:
Drehregler, Berührung, Kabellos
Türanschlag:
Links
Invertertechnologie:
Ja
Display-Typ:
LED
Türfarbe:
Schwarz
Türtyp:
Gehärtetes Glas
Motortyp:
Digital Inverter
Nennkapazität:
11 kg
Maximale Schleuderdrehzahl:
1400 RPM
Schleuder-Klasse:
B
Anzahl Waschprogramme:
14
Lärmemissionsklasse:
A
Luftschallemission (Schleudern):
72 dB
Startzeitvorwahl:
Ja
Waschprogramme:
Auto, Babypflege, Bettzeug, Bluse/Shirt, kalt, Farbe, Baumwolle, Öko, Intensiv/außen, Jeans/Denim, Vorwäsche, Schnell, Spülen & Schleudern, Leise, Schleudern/Abpumpen, Handtuch, Wolle
Überlaufschutz:
Ja
Ladungsausgleichsystem:
Ja
Schaumkontrollsystem:
Ja
Zykluszeit (max.):
240 min
Maximale Waschtemperatur:
90 °C
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
850 mm
Gewicht:
72000 g
Tiefe bei geschlossener Tür:
630 mm
Tiefe bei geöffneter Tür:
1080 mm
Kindersicherung:
Ja
Restzeitanzeige:
Ja
Trommel reinigen:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
Samsung-Technologien (Kleiderpflege):
ecobubble™, Hygienedampf
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch pro 100 Zyklen:
53 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus:
54 l
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch Reinigung:
0.53 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
2300 W
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Stromstärke:
10 A
Weitere Suchbegriffe: waschautomat, 11kg waschmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 523,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,22*
€ 748,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,88*
€ 737,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,30*
€ 692,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,22*
€ 667,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,10*
€ 622,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.