Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung WW5300T INOX, Waschmaschine, Auto-Dosierung, AI Control, 8kg, EEK: A, WW80T534AAXAS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung WW5300T INOX, Waschmaschine, Auto-Dosierung, AI Control, 8kg, EEK: A, WW80T534AAXAS2
Samsung WW5300T INOX, Waschmaschine, Auto-Dosierung, AI Control, 8kg, EEK: A, WW80T534AAXAS2
Samsung WW5300T INOX, Waschmaschine, Auto-Dosierung, AI Control, 8kg, EEK: A, WW80T534AAXAS2
Samsung WW5300T INOX, Waschmaschine, Auto-Dosierung, AI Control, 8kg, EEK: A, WW80T534AAXAS2
Samsung WW5300T INOX, Waschmaschine, Auto-Dosierung, AI Control, 8kg, EEK: A, WW80T534AAXAS2
Samsung WW5300T INOX, Waschmaschine, Auto-Dosierung, AI Control, 8kg, EEK: A, WW80T534AAXAS2
Samsung WW5300T INOX, Waschmaschine, Auto-Dosierung, AI Control, 8kg, EEK: A, WW80T534AAXAS2
Samsung WW5300T INOX, Waschmaschine, Auto-Dosierung, AI Control, 8kg, EEK: A, WW80T534AAXAS2
Samsung WW5300T INOX, Waschmaschine, Auto-Dosierung, AI Control, 8kg, EEK: A, WW80T534AAXAS2
Samsung WW5300T INOX, Waschmaschine, Auto-Dosierung, AI Control, 8kg, EEK: A, WW80T534AAXAS2
Samsung WW5300T INOX, Waschmaschine, Auto-Dosierung, AI Control, 8kg, EEK: A, WW80T534AAXAS2
Artikel-Nr.:
     C1134D-WW80T534AAXAS2
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     WW80T534AAXAS2
EAN/GTIN:
     8806095011158
Suchbegriffe:
Waschautomat
Waschmaschine
samsung waschautomat
waschautomat
Intelligent Waschen
Simple Control
Das neue Simple Control-Bedienkonzept von Samsung denkt mit und lernt durch künstliche Intelligenz. So werden deine Programme z. B. anhand deiner Waschgewohnheiten sortiert oder automatisch der passende Trockengang für deine frischgewaschene Wäsche voreingestellt[1]. Die SmartThings App[2] berät, plant und unterstützt dich zusätzlich und macht deinen Waschalltag so angenehm und effizient wie möglich.

Intelligent Waschen
Simple Control
Das neue Simple Control-Bedienkonzept von Samsung denkt mit und lernt durch künstliche Intelligenz. So werden deine Programme z. B. anhand deiner Waschgewohnheiten sortiert oder automatisch der passende Trockengang für deine frischgewaschene Wäsche voreingestellt[3]. Die SmartThings App[4] berät, plant und unterstützt dich zusätzlich und macht deinen Waschalltag so angenehm und effizient wie möglich.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
670 mm
Verpackungstiefe:
660 mm
Verpackungshöhe:
890 mm
Paketgewicht:
69000 g
Geräteplatzierung:
Freistehend
Ladetyp:
Frontlader
Produktfarbe:
Grau
Eingebautes Display:
Ja
Steuerung:
Drehregler, Berührung
Türanschlag:
Links
Invertertechnologie:
Ja
Display-Typ:
LCD
Türöffnung:
Seitenöffnung
Türfarbe:
Schwarz
Türtyp:
Gehärtetes Glas
Trommelmaterial:
Edelstahl
Wannenmaterial:
Polypropylen
Farbe des Türgriffs:
Schwarz
Trommeltyp:
Diamond drum
Kabellänge:
1.5 m
Trommelvolumen:
61 l
Sichtfenster:
Ja
Nennkapazität:
8 kg
Maximale Schleuderdrehzahl:
1400 RPM
Schleuder-Klasse:
B
Anzahl Waschprogramme:
22
Lärmemissionsklasse:
A
Luftschallemission (Schleudern):
72 dB
Startzeitvorwahl:
Ja
Waschprogramme:
Bluse/Shirt, Farbe, Baumwolle, Feinwäsche/Seide, Pflegeleicht, Eco 40-60°C, Mix, Vorwäsche, Schnell, Schleudern/Abpumpen, Sport, Handtuch, Wolle
Ladungsausgleichsystem:
Ja
Aquastop Funktion:
Ja
Schaumkontrollsystem:
Ja
Zykluszeit (max.):
218 min
Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit:
Ja
Minimale Schleuderdrehzahl:
400 RPM
Einstellbare Temperatur:
Ja
Kleidungshinzugabe (Pausen-) Funktion:
Ja
Maximale Waschtemperatur:
90 °C
Minimaler Wasserdruck:
50 kPa
Maximaler Wasserdruck:
800 kPa
Wi-Fi-gesteuert:
Ja
Breite:
600 mm
Tiefe:
550 mm
Höhe:
850 mm
Gewicht:
67000 g
Türdurchmesser:
311 mm
Tiefe bei geöffneter Tür:
1072 mm
Kindersicherung:
Ja
Restzeitanzeige:
Ja
Automatisches Dosiersystem:
Ja
Trommel reinigen:
Ja
Verstellbare Füße:
Ja
Samsung-Technologien (Kleiderpflege):
Digitaler Umrichtermotor, ecobubble™
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch pro 100 Zyklen:
47 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus:
48 l
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch Reinigung:
0.47 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
2300 W
AC Eingangsspannung:
220-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Stromstärke:
10 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 598,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,38*
€ 838,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,69*
€ 821,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,29*
€ 767,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,01*
€ 739,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,88*
€ 712,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.