Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung WW80T554ATW/S2 Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung WW80T554ATW/S2 Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Samsung WW80T554ATW/S2 Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Samsung WW80T554ATW/S2 Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Samsung WW80T554ATW/S2 Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Samsung WW80T554ATW/S2 Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Samsung WW80T554ATW/S2 Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Samsung WW80T554ATW/S2 Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Samsung WW80T554ATW/S2 Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Samsung WW80T554ATW/S2 Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Samsung WW80T554ATW/S2 Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Samsung WW80T554ATW/S2 Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Artikel-Nr.:
     C1134D-WW80T554ATW/S2
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     WW80T554ATW/S2
EAN/GTIN:
     8806090609947
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
samsung waschautomat
Schonend und energieeffizient waschen
SchaumAktiv
SchaumAktiv von Samsung sorgt für eine gründliche und dabei schonende Reinigung auch empfindlicher Kleidungsstücke – bei kalten wie bei warmen Waschgängen[1]. Dazu wird ein Schaumpolster erzeugt, das deine Kleidung sanft umhüllt. Schon vor dem Waschgang aufgelöst, entfaltet das Waschmittel ohne Verzögerung seine ganze Kraft. So kannst du schon bei 20 °C energie- und kosteneffizient waschen – bei gleicher Waschleistung[2]

Intelligent Energie sparen
AI Energy Mode mit SmartThings
Überwache und reduziere den Energieverbrauch deiner Waschmaschine. Mit Hilfe des AI Energy Mode[3] kannst du deinen Stromverbrauch in der SmartThings App ganz einfach überprüfen und deine Stromrechnung besser einschätzen. Waschprogramme, die mit aktiviertem AI Energy Mode[4] laufen, verbrauchen bis zu 70 % weniger Energie[5] , indem die Laufzeit verlängert und die Wassertemperatur reduziert wird. Dank der Samsung Ecobubble™-Technologie bei voller Waschleistung.

Intelligent Waschen
Simple Control
Das neue Simple Control-Bedienkonzept von Samsung denkt mit und lernt durch künstliche Intelligenz. So werden deine Programme z. B. anhand deiner Waschgewohnheiten sortiert oder automatisch der passende Trockengang für deine frischgewaschene Wäsche voreingestellt[6]. Die SmartThings App[7] berät, plant und unterstützt dich zusätzlich und macht deinen Waschalltag so angenehm und effizient wie möglich.

Vergessene Wäsche jederzeit schnell & bequem nachlegen
AddWash™
Entspannt Wäsche waschen mit AddWash™. Du hast die Waschmaschine gerade gestartet und schon findest du noch ein vergessenes Wäschestück oder erinnerst dich an das T-Shirt, das unbedingt für morgen gewaschen werden muss? Mit der AddWash™-Klappe kannst du vergessene Wäsche, zusätzliches Waschmittel, Weichspüler oder auch Handwäsche, die nur gespült oder geschleudert werden soll jederzeit bequem nachlegen - unabhängig vom Waschstatus und Wasserstand in der Trommel[8]

Hygienisch saubere Wäsche
Hygiene-Dampfprogramm
Das Hygiene-Dampfprogramm bietet hygienische Sauberkeit für deine Wäsche bis in die letzte Faser, dank zusätzlicher Tiefenbehandlung mit Dampf. Während des integrierten Dampfzyklus durchdringt Dampf vom Trommelboden aus deine Wäsche und verbessert die Reinigungsqualität. Hierdurch werden Bakterien[9] , Allergene[10] und eingetrockneter Schmutz entfernt.

Intensive Reinigung
FleckenIntensiv- Funktion
Mit der FleckenIntensiv-Funktion wird deine Kleidung makellos sauber, selbst bei hartnäckigen Flecken[11]
So werden Wein, Make-Up oder Gras z.B. dank signifikant verbesserter Reinigungsleistung[12] kinderleicht und gleichzeitig entfernt. Die Kleidung wird bei andauernder Schaumproduktion 30 Minuten lang gründlich eingeweicht, sodass Flecken erst gelöst und anschließend effektiv entfernt werden.

Rückstandslos sauber
Selbstreinigende Schublade
Mit der selbstreinigenden Waschmittelschublade sparst du dir die mühsame Reinigung der verklebten Waschmittelschublade, sowie eine Menge Waschmittel. Ein spezielles Spülverfahren sorgt dafür, dass deine Waschmittelschublade sauber bleibt. Das ist hygienischer und stellt sicher, dass Waschmittel und Weichspüler dort ankommen, wo sie gebraucht werden – bei deiner Wäsche.

Langlebig und leistungsstark
20 Jahre Garantie auf den Digital Inverter Motor[13]
Freue dich auf hohe Effizienz, niedrige Geräuschentwicklung und eine lange Lebensdauer. Der Digital Inverter Motor setzt starke Magnete ein, um leiser[14] aber leistungsstark zu waschen. Dabei verbraucht er wenig Energie und ist so verschleißarm, dass wir auf den Digital Inverter Motor eine Garantie von 20 Jahren geben[13]

Hygienisch rein - ohne Chemikalien
Trommelreinigung
Die Trommelreinigung von Samsung sorgt für eine hygienisch saubere Trommel.
Eine intelligente Kombination aus Einweichen, Pulsieren und hoher Drehzahl reinigt die Trommel gründlich und ohne Zugabe von Reinigungsmitteln. Hierbei werden 99,9% der geruchsverursachenden Bakterien aus der Trommel entfernt.
Für Komfort, der sich gewaschen hat, teilt dir die Maschine nach jeweils 40 Waschgängen mit, dass eine erneute Reinigung sinnvoll wäre[15]

Intelligent Waschen
Simple Control
Das neue Simple Control-Bedienkonzept von Samsung denkt mit und lernt durch künstliche Intelligenz. So werden deine Programme z.B. anhand deiner Waschgewohnheiten sortiert oder automatisch der passende Trockengang für deine frischgewaschene Wäsche voreingestellt[16]. Die SmartThings App[17] berät, plant und unterstützt dich zusätzlich und macht deinen Waschalltag so angenehm und effizient wie möglich.

Intelligent Waschen
Simple Control
Das neue Simple Control-Bedienkonzept von Samsung denkt mit und lernt durch künstliche Intelligenz. So werden deine Programme z.B. anhand deiner Waschgewohnheiten sortiert oder automatisch der passende Trockengang für deine frischgewaschene Wäsche voreingestellt[18]. Die SmartThings App[19] berät, plant und unterstützt dich zusätzlich und macht deinen Waschalltag so angenehm und effizient wie möglich.

Vergessene Wäsche jederzeit schnell & bequem nachlegen
AddWash™
Entspannt Wäsche waschen mit AddWash™. Du hast die Waschmaschine gerade gestartet und schon findest du noch ein vergessenes Wäschestück oder erinnerst dich an das T-Shirt, das unbedingt für morgen gewaschen werden muss? Mit der AddWash™-Klappe kannst du vergessene Wäsche, zusätzliches Waschmittel, Weichspüler oder auch Handwäsche, die nur gespült oder geschleudert werden soll jederzeit bequem nachlegen - unabhängig vom Waschstatus und Wasserstand in der Trommel[20]
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
670 mm
Verpackungstiefe:
660 mm
Verpackungshöhe:
890 mm
Paketgewicht:
69000 g
Ladetyp:
Frontlader
Produktfarbe:
Weiß
Eingebautes Display:
Ja
Steuerung:
Berührung
Türanschlag:
Links
Türöffnung:
Seitenöffnung
Trommelvolumen:
61 l
Motortyp:
Digital Inverter
Nennkapazität:
8 kg
Maximale Schleuderdrehzahl:
1400 RPM
Schleuder-Klasse:
B
Anzahl Waschprogramme:
22
Lärmemissionsklasse:
A
Luftschallemission (Schleudern):
72 dB
Waschprogramme:
Hygiene/Anti-Allergie, Babypflege, Bluse/Shirt, kalt, Baumwolle, Pflegeleicht, Öko, Wolle, Intensiv/außen, Jeans/Denim, Mix, Schnell, Leise, Sport, Handtuch, Farbe, Cloudy day, Spülen & Schleudern, Schleudern/Abpumpen, Feinwäsche/Seide
Aquastop Funktion:
Ja
Schaumkontrollsystem:
Ja
Spülstopp:
Ja
Smartphone Fernsteuerung:
Ja
Minimaler Wasserdruck:
50 kPa
Maximaler Wasserdruck:
800 kPa
Wi-Fi-gesteuert:
Ja
Breite:
600 mm
Tiefe:
550 mm
Höhe:
850 mm
Gewicht:
67000 g
Türdurchmesser:
311 mm
Tiefe bei geschlossener Tür:
635 mm
Tiefe bei geöffneter Tür:
1072 mm
Kindersicherung:
Ja
Restzeitanzeige:
Ja
Sprachbefehl:
Ja
Trommel reinigen:
Ja
Türschließ-Erinnerungs-Alarm:
Ja
Samsung-Technologien (Kleiderpflege):
AddWash™
Energieeffizienzklasse:
B
Energieverbrauch pro 100 Zyklen:
55 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus:
48 l
Energieeffizienzskala:
A bis G
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
2300 W
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Stromstärke:
10 A
Weitere Suchbegriffe: waschautomat
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,54*
€ 561,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,44*
€ 552,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,78*
€ 512,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,43*
€ 496,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,59*
€ 464,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.