Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung WW8PT4048EE Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung WW8PT4048EE Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Samsung WW8PT4048EE Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Samsung WW8PT4048EE Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Samsung WW8PT4048EE Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Samsung WW8PT4048EE Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Samsung WW8PT4048EE Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Samsung WW8PT4048EE Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Samsung WW8PT4048EE Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Samsung WW8PT4048EE Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Samsung WW8PT4048EE Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Artikel-Nr.:
     C1134D-WW8PT4048EE/EG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     WW8PT4048EE/EG
EAN/GTIN:
     8806092786769
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
samsung waschautomat
Energieeffizient und schonend Waschen

SchaumAktiv-Technologie
Die SchaumAktiv-Technologie von Samsung sorgt für eine sehr gründliche und dabei schonende Reinigung auch empfindlicher Kleidungsstücke - bereits bei niedrigen Waschtemperaturen. Dazu wird ein Schaumpolster erzeugt, das deine Kleidung sanft umhüllt. Schon vor dem Waschgang aufgelöst, entfaltet das Waschmittel ohne Verzögerung seine ganze Kraft. So kannst du schon bei 20 Grad energie- und kosteneffizient Waschen – bei gleicher Waschleistung.

Hygienisch saubere Wäsche

Hygiene-Dampfprogramm
Das Hygiene- Dampfprogramm bietet hygienische Sauberkeit für deine Wäsche bis in die letzte Faser, dank zusätzlicher Tiefenbehandlung mit Dampf. Während des integrierten Dampfzyklus durchdringt Dampf vom Trommelboden aus deine Wäsche und verbessert die Reinigungsqualität. Hierdurch werden Bakterien*, Allergene** und eingetrockneter Schmutz entfernt.

Mit 10 Jahren Garantie - besonders langlebig und leise

Digital Inverter Motor
Der Digital Inverter Motor von Samsung kommt schnell und effizient auf volle Leistung. So sparst du Energie und Kosten. Durch seine intelligente Bauweise läuft der Antrieb sehr leise. Er ist äußerst verschleißarm und mit einer geprüften Lebensdauer von 20 Jahren* besonders langlebig. Darauf geben wir dir 10 Jahre Garantie.

Hygienisch rein - ohne Chemikalien

Trommelreinigung
Die Trommelreinigung von Samsung sorgt für eine hygienisch saubere Trommel. Eine intelligente Kombination aus Einweichen, Pulsieren und hoher Drehzahl reinigt die Trommel gründlich und ohne Zugabe von Reinigungsmitteln. Hierbei werden 99,9% der geruchsverursachenden Bakterien aus der Trommel entfernt. Für Komfort, der sich gewaschen hat, teilt dir die Maschine nach jeweils 40 Waschgängen mit, dass eine erneute Reinigung sinnvoll wäre.

Rückstandslos sauber

Selbstreinigende Schublade
Mit der selbstreinigenden Waschmittelschublade sparst du dir die mühsame Reinigung der verklebten Waschmittelschublade, sowie eine Menge Waschmittel. Ein spezielles Spülverfahren sorgt dafür, dass deine Waschmittelschublade sauber bleibt. Das ist hygienischer und stellt sicher, dass Waschmittel und Weichspüler dort ankommen, wo sie gebraucht werden – bei deiner Wäsche.

Intensive Reinigung

FleckenIntensiv- Funktion
Mit der FleckenIntensiv-Funktion wird deine Kleidung makellos sauber, selbst bei hartnäckigen Flecken. So werden Wein, Make-Up oder Gras z.B. dank signifikant verbesserter Reinigungsleistung kinderleicht und gleichzeitig entfernt. Die Kleidung wird bei andauernder Schaumproduktion 30 Minuten lang gründlich eingeweicht, sodass Flecken erst gelöst und anschließend effektiv entfernt werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
670 mm
Verpackungstiefe:
660 mm
Verpackungshöhe:
890 mm
Paketgewicht:
67000 g
Geräteplatzierung:
Freistehend
Ladetyp:
Frontlader
Produktfarbe:
Weiß
Eingebautes Display:
Ja
Steuerung:
Tasten, Drehregler
Türanschlag:
Rechts
Invertertechnologie:
Ja
Türöffnung:
Seitenöffnung
Türöffnungswinkel:
90 °
Türfarbe:
Weiß
Kabellänge:
1.8 m
Dispensereinsatztyp:
3-Wege
Trommelvolumen:
61 l
Nennkapazität:
8 kg
Maximale Schleuderdrehzahl:
1400 RPM
Schleuder-Klasse:
B
Anzahl Waschprogramme:
12
Lärmemissionsklasse:
A
Luftschallemission (Schleudern):
72 dB
Startzeitvorwahl:
Ja
Waschprogramme:
kalt, Baumwolle, Feinwäsche/Seide, Pflegeleicht, Öko, Hygiene-Lufterfrischer, Intensiv/außen, Mix, Vorwäsche, Schnell, Spülen & Schleudern, Wolle
Ladungsausgleichsystem:
Ja
Aquastop Funktion:
Ja
Schaumkontrollsystem:
Ja
Zykluszeit (max.):
218 min
Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit:
Ja
Minimale Schleuderdrehzahl:
400 RPM
Einstellbare Temperatur:
Ja
Minimaler Wasserdruck:
50 kPa
Maximaler Wasserdruck:
800 kPa
Breite:
600 mm
Tiefe:
550 mm
Höhe:
850 mm
Gewicht:
65000 g
Tiefe bei geschlossener Tür:
635 mm
Tiefe bei geöffneter Tür:
1072 mm
Kindersicherung:
Ja
Selbstreinigend:
Ja
Restzeitanzeige:
Ja
Trommel reinigen:
Ja
Alarm:
Ja
Verstellbare Füße:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
Energieeffizienzklasse:
B
Energieverbrauch pro 100 Zyklen:
55 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus:
48 l
Energieeffizienzskala:
A++ to A
Anschlusswert:
2300 W
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Stromstärke:
10 A
Weitere Suchbegriffe: waschautomat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 407,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,40*
€ 593,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,36*
€ 583,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,18*
€ 545,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,27*
€ 525,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,01*
€ 484,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.