Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung WW5100T, Waschmaschine, AI Control, Ecobubble™, 9kg, EEK: A, WW90T504AAWC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung WW5100T, Waschmaschine, AI Control, Ecobubble™, 9kg, EEK: A, WW90T504AAWC
Samsung WW5100T, Waschmaschine, AI Control, Ecobubble™, 9kg, EEK: A, WW90T504AAWC
Samsung WW5100T, Waschmaschine, AI Control, Ecobubble™, 9kg, EEK: A, WW90T504AAWC
Samsung WW5100T, Waschmaschine, AI Control, Ecobubble™, 9kg, EEK: A, WW90T504AAWC
Samsung WW5100T, Waschmaschine, AI Control, Ecobubble™, 9kg, EEK: A, WW90T504AAWC
Samsung WW5100T, Waschmaschine, AI Control, Ecobubble™, 9kg, EEK: A, WW90T504AAWC
Samsung WW5100T, Waschmaschine, AI Control, Ecobubble™, 9kg, EEK: A, WW90T504AAWC
Samsung WW5100T, Waschmaschine, AI Control, Ecobubble™, 9kg, EEK: A, WW90T504AAWC
Samsung WW5100T, Waschmaschine, AI Control, Ecobubble™, 9kg, EEK: A, WW90T504AAWC
Samsung WW5100T, Waschmaschine, AI Control, Ecobubble™, 9kg, EEK: A, WW90T504AAWC
Artikel-Nr.:
     C1134D-WW90T504AAWCS2
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     WW90T504AAWCS2
EAN/GTIN:
     8806095353494
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
waschautomat
Intelligente Unterstützung beim Waschen
AI Control
Die modernen Bedienblenden mit Klartext-Display und AI Control sehen nicht nur gut aus, sondern sorgen dafür, dass du die neuen Funktionen einfach und intuitiv bedienen kannst. AI Control mit künstlicher Intelligenz bietet dir mehr Programme und Optionen, lässt dich Programmlisten verwalten und zeigt dir dank KI-Sortierung die meist genutzten Programme und Optionen zuerst an.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
670 mm
Verpackungstiefe:
660 mm
Verpackungshöhe:
890 mm
Paketgewicht:
69000 g
Geräteplatzierung:
Freistehend
Ladetyp:
Frontlader
Produktfarbe:
Weiß
Eingebautes Display:
Ja
Steuerung:
Drehregler, Berührung
Türanschlag:
Links
Invertertechnologie:
Ja
Display-Typ:
LCD
Türöffnung:
Seitenöffnung
Türfarbe:
Schwarz, Silber
Trommelmaterial:
Edelstahl
Trommeltyp:
Diamond drum
Kabellänge:
1.5 m
Trommelvolumen:
61 l
Sichtfenster:
Ja
Nennkapazität:
9 kg
Maximale Schleuderdrehzahl:
1400 RPM
Schleuder-Klasse:
B
Anzahl Waschprogramme:
22
Lärmemissionsklasse:
A
Luftschallemission (Schleudern):
72 dB
Startzeitvorwahl:
Ja
Waschprogramme:
Babypflege, kalt, Farbe, Baumwolle, Feinwäsche/Seide, Pflegeleicht, Eco 40-60°C, Mix, Draußen, Vorwäsche, Quick 15min, Sport, Dampf, Handtuch, Wolle
Schaumkontrollsystem:
Ja
Einschalteverzögerung (max.):
24 h
Zykluszeit (max.):
228 min
Zykluszeit (Schnellwaschprogramm, kleine Beladung):
15 min
Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit:
Ja
Minimale Schleuderdrehzahl:
400 RPM
Einstellbare Temperatur:
Ja
Maximale Waschtemperatur:
90 °C
Minimaler Wasserdruck:
50 kPa
Maximaler Wasserdruck:
800 kPa
Wi-Fi-gesteuert:
Ja
Breite:
600 mm
Tiefe:
550 mm
Höhe:
850 mm
Gewicht:
67000 g
Türdurchmesser:
311 mm
Tiefe bei geöffneter Tür:
1072 mm
Kindersicherung:
Ja
Restzeitanzeige:
Ja
Trommel reinigen:
Ja
Verstellbare Füße:
Ja
Samsung-Technologien (Kleiderpflege):
QuickDrive™, ecobubble™
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch pro 100 Zyklen:
44 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus:
50 l
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch Reinigung:
0.44 kWh
Anschlusswert:
2300 W
AC Eingangsspannung:
220-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Stromstärke:
10 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 558,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,28*
€ 805,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,35*
€ 801,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,37*
€ 760,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,60*
€ 726,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,91*
€ 665,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.