| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1136-003R93231 Herst.-Nr.: 003R93231 EAN/GTIN: 5017534932313 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Mediengewicht: | 160 g/m² | Produktfarbe: | Gelb | Druckmedien - Stärke: | 200 ± 5 µm | Medienanzahl pro Paket: | 250 Blätter | Medienabmessungen (Einzelblatt): | A4 | Chloridtyp: | ECF | Konformität mit Industriestandards: | ISO 9706 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier 160g gelb a4, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 160 gr |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |