| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1136-003R98057 Herst.-Nr.: 003R98057 EAN/GTIN: 5017534980574 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zugfestigkeit: | 147.1 N/mm2 | Medienabmessungen (Einzelblatt): | A3 | Betriebstemperatur: | -20 - 120 °C | Temperaturbereich bei Lagerung: | 10 - 30 °C | Oberflächentyp: | Matte | Druckmedien - Stärke: | 95 µm | Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit: | 2 Jahr(e) | Mediengewicht: | 125 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: bedruckbare Folie, Farblaserfolie, Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, Kopierpapier wetterfest, Synthetikpapier, Synthetisches Kopierpapier, wetterfestes Kopierpapier, wetterfestes Papier, Transparentfolie, farblaserfolie 95 µm a3, farblaserfolie a3, farblaserfolie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |