Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Xerox 003R99001 Druckerpapier A3 (297x420 mm) 500 Blätter Weiß


Menge:  Blätter  
Produktinformationen
Xerox 003R99001 Druckerpapier A3 (297x420 mm) 500 Blätter Weiß
Xerox 003R99001 Druckerpapier A3 (297x420 mm) 500 Blätter Weiß
Xerox 003R99001 Druckerpapier A3 (297x420 mm) 500 Blätter Weiß
Xerox 003R99001 Druckerpapier A3 (297x420 mm) 500 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     C1136-003R99001
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R99001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
Weitere Informationen:
Empfohlene Nutzung:
Laserdrucken
Papiergröße:
A3 (297x420 mm)
Blätter pro Packung:
500 Blätter
Mediengewicht:
90 g/m²
Produktfarbe:
Weiß
Druckmedien - Stärke:
100 µm
Undurchsichtigkeit:
95 %
Elementarchlorfrei (ECF):
Ja
Menge pro Behälter:
5 Stück(e)
Zertifizierung:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Blätter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Blätter
Mindestbestellmenge: 30 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Blätter
€ 25,30*
€ 30,11
pro Blatt
ab 60 Blätter
€ 21,28*
€ 25,32
pro Blatt
ab 150 Blätter
€ 20,81*
€ 24,76
pro Blatt
ab 300 Blätter
€ 20,39*
€ 24,26
pro Blatt
ab 15000 Blätter
€ 19,86*
€ 23,63
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.