Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 003R99018 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 250 Blätter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 003R99018 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 250 Blätter Weiß
Xerox 003R99018 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 250 Blätter Weiß
Xerox 003R99018 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 250 Blätter Weiß
Xerox 003R99018 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 250 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     C1136-003R99018
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R99018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Weitere Informationen:
Empfohlene Nutzung:
Laserdrucken
Papiergröße:
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung:
250 Blätter
Mediengewicht:
200 g/m²
Produktfarbe:
Weiß
Druckmedien - Stärke:
191 µm
Undurchsichtigkeit:
99 %
Elementarchlorfrei (ECF):
Ja
Menge pro Behälter:
4 Stück(e)
Zertifizierung:
FSC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.