Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 006R01452 Tonerkartusche 2 Stück(e) Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 006R01452 Tonerkartusche 2 Stück(e) Original Cyan
Xerox 006R01452 Tonerkartusche 2 Stück(e) Original Cyan
Artikel-Nr.:
     C1136-006R01452
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R01452
EAN/GTIN:
     0095205614527
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
XeroxCyan Toner Eh Twin Pack, Cartridge für WorkCentre 7655/7665/7675 wurden eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Sie gewährleisten optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen – Seite für Seite. Original Xerox Verbrauchsmaterialien und Xerox Systeme sind füreinander gemacht. Geben Sie sich nicht mit Nachahmungen zufrieden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Ja
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
DocuColor 240/250, WorkCentre 7655/7665/7675 DocuColor 242/252/260
Farbtoner-Seitenleistung:
34000 Seiten
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
CopyCentre C 65; CopyCentre C 75; CopyCentre C 90; DC 240; DC 240 Series; DC 240 ST; DC 242; DC 250; DC 250 Series; DC 252; DC 255; DC 260; DC 260 Series; DC 265; DC 265 LP; DC 265 ST; DocuColor 240; DocuColor 240 Series; DocuColor 242; DocuColor 250; DocuColor 250 Series; DocuColor 252; DocuColor 260; Document Centre 240; Document Centre 240 Series; Document Centre 240 ST; Document Centre 255; Document Centre 260 Series; Document Centre 265; Document Centre 265 LP; Document Centre 265 ST; Document Centre 460; Document Centre 470; Document Centre 480; Document Centre 490; Docuprint 65; Docutech 65; DP 65; DT 65; WC 7600 Series; WC 7655; WC 7665; WC 7665 ALX; WC 7665 BX; WC 7665 Series; WC 7675; WC 7700 Series; WC 7755; WC 7765; WC 7775; WorkCentre 7600 Series; WorkCentre 7655; WorkCentre 7665; WorkCentre 7665 ALX; WorkCentre 7665 BX; WorkCentre 7665 Series; WorkCentre 7675; WorkCentre 7700 Series; WorkCentre 7755; WorkCentre 7765; WorkCentre 7775
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,54*
€ 458,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,64*
€ 456,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,49*
€ 430,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,11*
€ 419,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,85*
€ 392,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.