Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday ™ Cyan Toner von Xerox, kompatibel mit HP 410A (CF411A/ CRG-046C), Standardkapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everyday ™ Cyan Toner von Xerox, kompatibel mit HP 410A (CF411A/ CRG-046C), Standardkapazität
Everyday ™ Cyan Toner von Xerox, kompatibel mit HP 410A (CF411A/ CRG-046C), Standardkapazität
Artikel-Nr.:
     C1136-006R03697
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R03697
EAN/GTIN:
     0095205894356
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Mit Everyday Toner von Xerox sparen Sie 50 bis 60 % im Vergleich zum Original – und das mit der Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit, die Sie von Xerox gewohnt sind. Und obendrein gibt es noch sorgenfreies Drucken dank der lebenslangen Garantie. Das nennen wir unbezahlbar.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Kompatibel
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
HP LaserJet Pro MFP M377|HP Pro M452|HP Color LaserJet Pro MFP M477
Schwarztoner Seitenleistung:
2300 Seiten
Farbtoner-Seitenleistung:
2300 Seiten
OEM-Code:
CF411A/ CRG-046C
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
320 mm
Verpackungshöhe:
110 mm
Paketgewicht:
746 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.