Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday ™ Cyan Toner von Xerox, kompatibel mit HP 207A (W2211A), Standardkapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everyday ™ Cyan Toner von Xerox, kompatibel mit HP 207A (W2211A), Standardkapazität
Everyday ™ Cyan Toner von Xerox, kompatibel mit HP 207A (W2211A), Standardkapazität
Artikel-Nr.:
     C1136-006R04193
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04193
EAN/GTIN:
     952050645758
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Mit Everyday Toner von Xerox sparen Sie 50 bis 60 % im Vergleich zum Original – und das mit der Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit, die Sie von Xerox gewohnt sind. Und obendrein gibt es noch sorgenfreies Drucken dank der lebenslangen Garantie. Das nennen wir unbezahlbar.
Weitere Informationen:
Typ:
Kompatibel
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
HP Color LaserJet Pro MFP M283|HP Color LaserJet Pro MFP M282|HP Color LaserJet Pro M255
Schwarztoner Seitenleistung:
1250 Seiten
Farbtoner-Seitenleistung:
1250 Seiten
Anzahl Farbtonerkartuschen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Ersatz für:
W2211A
OEM-Code:
W2211A
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Verpackungshöhe:
110 mm
Paketgewicht:
770 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.