Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday ™ Mono Toner von Xerox, kompatibel mit HP 59X (CF259X), High capacity


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everyday ™ Mono Toner von Xerox, kompatibel mit HP 59X (CF259X), High capacity
Everyday ™ Mono Toner von Xerox, kompatibel mit HP 59X (CF259X), High capacity
Artikel-Nr.:
     C1136-006R04419
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04419
EAN/GTIN:
     952050695708
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Mit Everyday Toner von Xerox sparen Sie 50 bis 60 % im Vergleich zum Original – und das mit der Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit, die Sie von Xerox gewohnt sind. Und obendrein gibt es noch sorgenfreies Drucken dank der lebenslangen Garantie. Das nennen wir unbezahlbar.
Weitere Informationen:
Typ:
Kompatibel
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
HP LaserJet Pro M304|HP LaserJet Pro M404|HP LaserJet Pro MFP M428
Schwarztoner Seitenleistung:
10000 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
Ersatz für:
HP 59X
OEM-Code:
CF259X
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
320 mm
Verpackungshöhe:
90 mm
Paketgewicht:
1360 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,27*
€ 97,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.