Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday Wiederaufbereiteter Everyday™ Magenta wiederaufbereiteter Toner von Xerox, kompatibel mit Kyocera TK-5240M, Standardkapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everyday Wiederaufbereiteter Everyday™ Magenta wiederaufbereiteter Toner von Xerox, kompatibel mit Kyocera TK-5240M, Standardkapazität
Everyday Wiederaufbereiteter Everyday™ Magenta wiederaufbereiteter Toner von Xerox, kompatibel mit Kyocera TK-5240M, Standardkapazität
Artikel-Nr.:
     C1136-006R04810
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04810
EAN/GTIN:
     0095205043617
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Geschäftliches Handeln mit Umweltbewusstsein – das hat eine positive Wirkung auf unseren Planeten, Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter. Everyday wiederaufbereiteter Toner von Xerox überzeugt mit der geringsten CO2-Bilanz unter den Einweg-Tonerkartuschen. Denn Sie sollten sich nicht zwischen Umweltschutz und Ihren Budgetvorgaben für Toner entscheiden müssen. Noch dazu profitieren Sie von erstklassiger Xerox-Qualität mit ökologischer Verantwortung, ganz gleich, welchen Drucker Sie besitzen. Denn er ist mit den gängigsten Druckermarken kompatibel.
Weitere Informationen:
Typ:
Kompatibel
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
Kyocera
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
ECOSYS M5526, M5526cdn, M5526cdw, P5026cdn, P5026cdw
Farbtoner-Seitenleistung:
3000 Seiten
Anzahl Farbtonerkartuschen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
TK-5240M
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Produktfarbe:
Schwarz, Magenta
Ursprungsland:
Malaysia
Zertifizierung:
RoHS, REACH SVHC, STMC, ISO 9001
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
540 Stück(e)
Gewicht:
260 g
Verpackungsbreite:
320 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Verpackungshöhe:
110 mm
Paketgewicht:
460 g
Enthält nicht:
SVHC
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.