Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox ® C320 Farbdrucker​/​C325 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (2200 Seiten) - 006R04823


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox ® C320 Farbdrucker​/​C325 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (2200 Seiten) - 006R04823
Xerox ® C320 Farbdrucker​/​C325 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (2200 Seiten) - 006R04823
Artikel-Nr.:
     C1136-006R04823
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04823
EAN/GTIN:
     0095205043884
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Xerox® C320 Farbdrucker​/​C325 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (2200 Seiten) - 006R04823 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Xerox
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
C325
Schwarztoner Seitenleistung:
2200 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Produktfarbe:
Schwarz
Verpackungsbreite:
117 mm
Verpackungstiefe:
184.9 mm
Verpackungshöhe:
90 mm
Paketgewicht:
454 g

Kompatible Geräte:
Xerox:
C 320; C 320 DN; C 320 DNI; C 320 Series; C 325 DN; C 325 DNI; C 325 Series
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,12*
€ 116,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,82*
€ 116,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,11*
€ 114,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,55*
€ 113,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,07*
€ 111,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.