Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox ® C230 Farbdrucker​/​C235 Farb-Multifunktionsdrucker -Tonermodul - 008R13326


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox ® C230 Farbdrucker​/​C235 Farb-Multifunktionsdrucker -Tonermodul - 008R13326
Xerox ® C230 Farbdrucker​/​C235 Farb-Multifunktionsdrucker -Tonermodul - 008R13326
Xerox ® C230 Farbdrucker​/​C235 Farb-Multifunktionsdrucker -Tonermodul - 008R13326
Xerox ® C230 Farbdrucker​/​C235 Farb-Multifunktionsdrucker -Tonermodul - 008R13326
Xerox ® C230 Farbdrucker​/​C235 Farb-Multifunktionsdrucker -Tonermodul - 008R13326
Xerox ® C230 Farbdrucker​/​C235 Farb-Multifunktionsdrucker -Tonermodul - 008R13326
Xerox ® C230 Farbdrucker​/​C235 Farb-Multifunktionsdrucker -Tonermodul - 008R13326
Xerox ® C230 Farbdrucker​/​C235 Farb-Multifunktionsdrucker -Tonermodul - 008R13326
Xerox ® C230 Farbdrucker​/​C235 Farb-Multifunktionsdrucker -Tonermodul - 008R13326
Xerox ® C230 Farbdrucker​/​C235 Farb-Multifunktionsdrucker -Tonermodul - 008R13326
Xerox ® C230 Farbdrucker​/​C235 Farb-Multifunktionsdrucker -Tonermodul - 008R13326
Artikel-Nr.:
     C1136-008R13326
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     008R13326
EAN/GTIN:
     5715063258668
Suchbegriffe:
Resttonerbehälter
Tonersammelbehälter
Tonersammler
Lasertoner
Xerox Xerox® C230 Farbdrucker​/​C235 Farb-Multifunktionsdrucker -Tonermodul - 008R13326 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Xerox
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
C230, C235
Schwarztoner Seitenleistung:
15000 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen:
1
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
145 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Verpackungshöhe:
100.1 mm
Paketgewicht:
180 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
C 230; C 230 Series; C 235
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.