Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox C310 Belichtungseinheit Schwarz (langlebiges Produkt, in der Regel bei durchschnittlicher Nutzung nicht erforderlich)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox C310 Belichtungseinheit Schwarz (langlebiges Produkt, in der Regel bei durchschnittlicher Nutzung nicht erforderlich)
Xerox C310 Belichtungseinheit Schwarz (langlebiges Produkt, in der Regel bei durchschnittlicher Nutzung nicht erforderlich)
Artikel-Nr.:
     C1136-013R00689
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     013R00689
EAN/GTIN:
     0095205068665
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Xerox-Wartungsartikel sind darauf ausgelegt, dass Ihr Xerox-Drucker effizient arbeitet und die beste Qualität liefert.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Verpackungsbreite:
390 mm
Verpackungstiefe:
547 mm
Verpackungshöhe:
331 mm
Paketgewicht:
2465.3 g
Ursprungsland:
China
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
C310 & C315

Kompatible Geräte:
Xerox:
C 310; C 310 Series; C 315
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,87*
€ 166,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,79*
€ 160,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,28*
€ 158,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,60*
€ 154,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,47*
€ 150,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.