Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox GENUINE 5 MAGENTA COLORSTIX 8200 I Tinten Colorstick


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox GENUINE 5 MAGENTA COLORSTIX 8200 I Tinten Colorstick
Xerox GENUINE 5 MAGENTA COLORSTIX 8200 I Tinten Colorstick
Artikel-Nr.:
     C1136-016204600
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     016204600
EAN/GTIN:
     0042215486002
Suchbegriffe:
Colorsticks
Farbsticks
Festtinte
Inkstix
Weitere Informationen:
Druckfarben:
Magenta
Ursprungsland:
Vereinigte Staaten
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungslänge:
260 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
26.000 mm

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 8200; Phaser 8200 B; Phaser 8200 DP; Phaser 8200 DX; Phaser 8200 MB; Phaser 8200 MDP; Phaser 8200 MDX; Phaser 8200 MN; Phaser 8200 N; Phaser 8200 Series
Weitere Suchbegriffe: Solid Ink Sticks, xerox colorsticks, solid ink sticks, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,23*
€ 231,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,16*
€ 220,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,22*
€ 215,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,07*
€ 208,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,24*
€ 194,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.