Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Festplatte mit einer Kapazität von mehr als 500 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Festplatte mit einer Kapazität von mehr als 500 GB
Xerox Festplatte mit einer Kapazität von mehr als 500 GB
Xerox Festplatte mit einer Kapazität von mehr als 500 GB
Artikel-Nr.:
     C1136-097N02443
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     097N02443
EAN/GTIN:
     0095205040708
Suchbegriffe:
Drucker Festplatte
Drucker Festplatten
Festplatte Drucker
Printer Hard Drives
Die optionale 500+GB-Festplatte ermöglicht Festplattenüberschreibung und Kopieren von Build-Aufträgen, und erhöht den Speicherplatz für Bildverarbeitung und großformatige Aufträge, 1-Touch Apps, vom Kunden installierbare Schriftarten und mehr. *Erscheint in Q2 2023
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
226.1 mm
Verpackungshöhe:
45.7 mm
Paketgewicht:
272.1 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, UKCA
Typ:
Festplattenlaufwerk
Gerätekompatibilität:
Multifunktional
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
VersaLink B415, B625, C625
Produktfarbe:
Schwarz, Stahl
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE, UKCA
Weitere Suchbegriffe: drucker festplatte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,64*
€ 254,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,20*
€ 245,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,87*
€ 235,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,81*
€ 228,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,55*
€ 208,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.