Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Festplatte mit einer Kapazität von mehr als 500 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Festplatte mit einer Kapazität von mehr als 500 GB
Artikel-Nr.:
     C1136-097N02466
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     097N02466
EAN/GTIN:
     0095205041576
Suchbegriffe:
Drucker Festplatte
Drucker Festplatten
Festplatte Drucker
Printer Hard Drives
500+GB Festplatte Die optionale 500+GB Festplatte ermöglicht Festplattenüberschreibung und Kopieren von Build-Aufträgen, und erhöht den Speicherplatz für Bildverarbeitung und großformatige Aufträge, 1-Touch Apps, vom Kunden installierbare Schriftarten und mehr.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
210.8 mm
Verpackungstiefe:
289.6 mm
Verpackungshöhe:
165.1 mm
Paketgewicht:
771.1 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, UKCA
Typ:
Festplattenlaufwerk
Gerätekompatibilität:
Multifunktional
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
VersaLink C415
Produktfarbe:
Stahl, Schwarz
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE, UKCA
Weitere Suchbegriffe: drucker festplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,85*
€ 266,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,26*
€ 259,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,73*
€ 249,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,91*
€ 241,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,07*
€ 221,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.