Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Festplatte mit einer Kapazität von mehr als 500 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Festplatte mit einer Kapazität von mehr als 500 GB
Xerox Festplatte mit einer Kapazität von mehr als 500 GB
Xerox Festplatte mit einer Kapazität von mehr als 500 GB
Artikel-Nr.:
     C1136-097N02467
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     097N02467
EAN/GTIN:
     0095205041668
Suchbegriffe:
Drucker Festplatte
Drucker Festplatten
Festplatte Drucker
Printer Hard Drives
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
226.1 mm
Verpackungshöhe:
45.7 mm
Paketgewicht:
272.1 g
HDD Kapazität:
500 GB
Typ:
Festplattenlaufwerk
Gerätekompatibilität:
Laser-/ LED-Drucker
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
B410
Produktfarbe:
Grau
Ursprungsland:
China
Weitere Suchbegriffe: drucker festplatte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,45*
€ 252,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,99*
€ 242,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,62*
€ 232,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,20*
€ 225,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,59*
€ 205,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.