Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Produktivitäts-Kit (mit 40-GB-Festplatte)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Produktivitäts-Kit (mit 40-GB-Festplatte)
Xerox Produktivitäts-Kit (mit 40-GB-Festplatte)
Artikel-Nr.:
     C1136-097S03878
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     097S03878
EAN/GTIN:
     0095205741155
Suchbegriffe:
Drucker Festplatte
Drucker Festplatten
Festplatte Drucker
Printer Hard Drives
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
177 x 279 x 76 mm
Technische Eigenschaften:
40GB
Ursprungsland:
Thailand
Kompatibilität:
Phaser 5550
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paketgewicht:
330 g
Verpackungsbreite:
177.8 mm
Verpackungstiefe:
279.4 mm
Verpackungshöhe:
76.2 mm
Weitere Suchbegriffe: drucker festplatte, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 485,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,66*
€ 657,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,72*
€ 647,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,74*
€ 626,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,76*
€ 616,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,50*
€ 577,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.