Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Kit für extraschweres Druckmaterial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Kit für extraschweres Druckmaterial
Xerox Kit für extraschweres Druckmaterial
Artikel-Nr.:
     C1136-097S04341
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     097S04341
EAN/GTIN:
     0095205857146
Suchbegriffe:
Verbrauchsmaterialien
Supplies
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
129 x 188 x 22.8 mm
Drucktechnologie:
Laser
Ursprungsland:
China
Kompatibilität:
Phaser 7800
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paketgewicht:
113.4 g
Verpackungsbreite:
127 mm
Verpackungstiefe:
190.5 mm
Verpackungshöhe:
19 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,75*
€ 513,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,43*
€ 508,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,32*
€ 488,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,84*
€ 472,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,35*
€ 444,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.