Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Xerox 1x 520-Blatt-Zufuhr A3 mit Unterschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 1x 520-Blatt-Zufuhr A3 mit Unterschrank
Xerox 1x 520-Blatt-Zufuhr A3 mit Unterschrank
Artikel-Nr.:
     C1136-097S04907
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     097S04907
EAN/GTIN:
     0095205843170
Suchbegriffe:
Drucker-Schrank
Druckerschrank
Druckerunterschrank
Papierkassette
Kaufen Sie 1x 520-Blatt-Zufuhr A3 mit Unterschrank für Farb-Multifunktionsdrucker der Xerox® VersaLink® C7000-Serie​/​Xerox® VersaLink® C7100-Serie, Multifunktionsdrucker der Xerox® VersaLink® B7000-Serie​/​Xerox® VersaLink® B7100-Serie, Xerox® VersaLink® C7000 Farbdrucker und erweitern Sie die Workflow-Optionen für Ihren Xerox-Drucker.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
750.1 mm
Verpackungstiefe:
750.1 mm
Verpackungshöhe:
253 mm
Paketgewicht:
13494.6 g
Typ:
Papierfach
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
VersaLink C7000
Maximale Kapazität:
520 Blätter
Produktfarbe:
Weiß
Ursprungsland:
Vietnam
Warentarifnummer (HS):
84439990
Unterstützte Medientypen:
A3
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 351,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,05*
€ 417,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,60*
€ 413,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,45*
€ 405,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,58*
€ 402,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,34*
€ 369,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.