Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Produktivitäts-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Produktivitäts-Kit
Xerox Produktivitäts-Kit
Artikel-Nr.:
     C1136-097S04914
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     097S04914
EAN/GTIN:
     0095205844931
Suchbegriffe:
Drucker Festplatte
Drucker Festplatten
Festplatte Drucker
Printer Hard Drives
Kaufen Sie Produktivitäts-Kit für Xerox® VersaLink® C400 Farbdrucker​/​C405 Farb-Multifunktionsdrucker und erweitern Sie die Workflow-Optionen für Ihren Xerox-Drucker.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
VersaLink C400, VersaLink C405
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paketgewicht:
181.4 g
Verpackungsbreite:
45.7 mm
Verpackungslänge:
116.8 mm
Verpackungstiefe:
116.8 mm
Verpackungshöhe:
177.8 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsspeicher Drucker, Drucker Speicher, Druckerspeicher, drucker festplatte, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,08*
€ 391,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,42*
€ 390,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,66*
€ 374,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,56*
€ 370,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,75*
€ 353,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.