Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Visioneer Netscan 3000, Europe Model


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Visioneer Netscan 3000, Europe Model
Xerox Visioneer Netscan 3000, Europe Model
Artikel-Nr.:
     C1136-100N02965
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     100N02965
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenserver
dokumentenserver
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
28 mm
Gewicht:
100 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Produkttyp:
Server scannen
Produktfarbe:
Weiß
Unterstützte Sprachen:
Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
WorkCentre 3655, WorkCentre 6605, WorkCentre 6655, Xerox DocuMate Scanners, WorkCentre 3615, WorkCentre 3315/3325
Zertifizierung:
FCC, CE, VCCI
Mitgelieferte Kabel:
AC
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Externes Netzteil:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Software-CD:
Ja
Handbuch auf CD:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Netzteiltyp:
AC-Adapter
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
5 W
Netzteil Ausgangsspannung:
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
1 A
Network Connection Typ:
Ethernet-LAN
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
TCP/IP
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB-Stecker:
USB Typ-A
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,05*
€ 142,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,39*
€ 142,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,27*
€ 139,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,67*
€ 138,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,89*
€ 136,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.