Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser™ 7100 -Tonermodul Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser™ 7100 -Tonermodul Gelb
Xerox Phaser™ 7100 -Tonermodul Gelb
Xerox Phaser™ 7100 -Tonermodul Gelb
Xerox Phaser™ 7100 -Tonermodul Gelb
Xerox Phaser™ 7100 -Tonermodul Gelb
Xerox Phaser™ 7100 -Tonermodul Gelb
Xerox Phaser™ 7100 -Tonermodul Gelb
Xerox Phaser™ 7100 -Tonermodul Gelb
Xerox Phaser™ 7100 -Tonermodul Gelb
Xerox Phaser™ 7100 -Tonermodul Gelb
Xerox Phaser™ 7100 -Tonermodul Gelb
Xerox Phaser™ 7100 -Tonermodul Gelb
Artikel-Nr.:
     C1136-106R02604
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R02604
EAN/GTIN:
     0095205965315
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser™ 7100 -Tonermodul Gelb wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Farbe:
Ja
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Zertifizierung:
ISO/IEC 19798
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Kompatibilität:
Phaser 7100
Farbtoner-Seitenleistung:
9000 Seiten
Ursprungsland:
Japan
Verpackungsbreite:
120.6 mm
Verpackungstiefe:
146 mm
Verpackungshöhe:
76.2 mm
Paketgewicht:
340.2 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 7100 dn; Phaser 7100 dnm; Phaser 7100 n; Phaser 7100 nm; Phaser 7100 Series
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,54*
€ 315,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,26*
€ 315,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,60*
€ 312,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,01*
€ 311,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,61*
€ 308,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.