Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox ® VersaLink® C400 Farbdrucker​/​C405 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Cyan (2500 Seiten) - 106R03502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox ® VersaLink® C400 Farbdrucker​/​C405 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Cyan (2500 Seiten) - 106R03502
Xerox ® VersaLink® C400 Farbdrucker​/​C405 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Cyan (2500 Seiten) - 106R03502
Xerox ® VersaLink® C400 Farbdrucker​/​C405 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Cyan (2500 Seiten) - 106R03502
Xerox ® VersaLink® C400 Farbdrucker​/​C405 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Cyan (2500 Seiten) - 106R03502
Xerox ® VersaLink® C400 Farbdrucker​/​C405 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Cyan (2500 Seiten) - 106R03502
Xerox ® VersaLink® C400 Farbdrucker​/​C405 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Cyan (2500 Seiten) - 106R03502
Xerox ® VersaLink® C400 Farbdrucker​/​C405 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Cyan (2500 Seiten) - 106R03502
Xerox ® VersaLink® C400 Farbdrucker​/​C405 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Cyan (2500 Seiten) - 106R03502
Xerox ® VersaLink® C400 Farbdrucker​/​C405 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Cyan (2500 Seiten) - 106R03502
Xerox ® VersaLink® C400 Farbdrucker​/​C405 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Cyan (2500 Seiten) - 106R03502
Xerox ® VersaLink® C400 Farbdrucker​/​C405 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Cyan (2500 Seiten) - 106R03502
Xerox ® VersaLink® C400 Farbdrucker​/​C405 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Cyan (2500 Seiten) - 106R03502
Artikel-Nr.:
     C1136-106R03502
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R03502
EAN/GTIN:
     4058154172100
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Xerox® VersaLink® C400 Farbdrucker​/​C405 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Cyan (2500 Seiten) - 106R03502 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
C405V_DN|C405V_N|C405V_Z|C400V_DN
Farbtoner-Seitenleistung:
2500 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
Vietnam
Verpackungsbreite:
99.1 mm
Verpackungstiefe:
283 mm
Verpackungshöhe:
42.9 mm
Paketgewicht:
231.3 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
VersaLink C 400 DN; VersaLink C 400 DNI; VersaLink C 400 N; VersaLink C 400 Series; VersaLink C 405 DN; VersaLink C 405 DNF; VersaLink C 405 DNM; VersaLink C 405 N; VersaLink C 405 Series; VersaLink C 405 Z
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,78*
€ 155,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,40*
€ 146,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,21*
€ 138,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,86*
€ 133,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,90*
€ 127,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.