Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser® 6510, WorkCentre® 6515 Extra hohe Kapazität-Tonermodul Gelb (4300 Seiten) - 106R03692


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser® 6510, WorkCentre® 6515 Extra hohe Kapazität-Tonermodul Gelb (4300 Seiten) - 106R03692
Xerox Phaser® 6510, WorkCentre® 6515 Extra hohe Kapazität-Tonermodul Gelb (4300 Seiten) - 106R03692
Xerox Phaser® 6510, WorkCentre® 6515 Extra hohe Kapazität-Tonermodul Gelb (4300 Seiten) - 106R03692
Xerox Phaser® 6510, WorkCentre® 6515 Extra hohe Kapazität-Tonermodul Gelb (4300 Seiten) - 106R03692
Xerox Phaser® 6510, WorkCentre® 6515 Extra hohe Kapazität-Tonermodul Gelb (4300 Seiten) - 106R03692
Xerox Phaser® 6510, WorkCentre® 6515 Extra hohe Kapazität-Tonermodul Gelb (4300 Seiten) - 106R03692
Xerox Phaser® 6510, WorkCentre® 6515 Extra hohe Kapazität-Tonermodul Gelb (4300 Seiten) - 106R03692
Xerox Phaser® 6510, WorkCentre® 6515 Extra hohe Kapazität-Tonermodul Gelb (4300 Seiten) - 106R03692
Xerox Phaser® 6510, WorkCentre® 6515 Extra hohe Kapazität-Tonermodul Gelb (4300 Seiten) - 106R03692
Xerox Phaser® 6510, WorkCentre® 6515 Extra hohe Kapazität-Tonermodul Gelb (4300 Seiten) - 106R03692
Xerox Phaser® 6510, WorkCentre® 6515 Extra hohe Kapazität-Tonermodul Gelb (4300 Seiten) - 106R03692
Xerox Phaser® 6510, WorkCentre® 6515 Extra hohe Kapazität-Tonermodul Gelb (4300 Seiten) - 106R03692
Artikel-Nr.:
     C1136-106R03692
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R03692
EAN/GTIN:
     0095205839470
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser® 6510, WorkCentre® 6515 Extra hohe Kapazität-Tonermodul Gelb (4300 Seiten) - 106R03692 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
6510V_DN|6510V_DNI|6510V_N|6515V_DN|6515V_DNI|6515V_N
Farbtoner-Seitenleistung:
4300 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Extrahohe (Super-) Ausbeute
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
Vietnam
Verpackungsbreite:
61 mm
Verpackungstiefe:
188 mm
Verpackungshöhe:
66 mm
Paketgewicht:
158.7 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 6510 DN; Phaser 6510 DNI; Phaser 6510 DNIS; Phaser 6510 DNM; Phaser 6510 DNMIS; Phaser 6510 DNS; Phaser 6510 N; Phaser 6510 NS; Phaser 6510 Series; WC 6515 DN; WC 6515 DNI; WC 6515 DNIS; WC 6515 DNM; WC 6515 DNMIS; WC 6515 DNS; WC 6515 N; WC 6515 NS; WC 6515 Series; WorkCentre 6515 DN; WorkCentre 6515 DNI; WorkCentre 6515 DNIS; WorkCentre 6515 DNM; WorkCentre 6515 DNMIS; WorkCentre 6515 DNS; WorkCentre 6515 N; WorkCentre 6515 NS; WorkCentre 6515 Series
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,23*
€ 197,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,32*
€ 180,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,01*
€ 176,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,00*
€ 166,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,33*
€ 161,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.