Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox VersaLink C40X/WorkCentre 6655/Phaser 6600/WorkCentre 6605 Belichtungseinheit (Artikel mit langer Lebensdauer, in der Regel bei durchschnittlicher Nutzung nicht erforderlich)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox VersaLink C40X/WorkCentre 6655/Phaser 6600/WorkCentre 6605 Belichtungseinheit (Artikel mit langer Lebensdauer, in der Regel bei durchschnittlicher Nutzung nicht erforderlich)
Xerox VersaLink C40X/WorkCentre 6655/Phaser 6600/WorkCentre 6605 Belichtungseinheit (Artikel mit langer Lebensdauer, in der Regel bei durchschnittlicher Nutzung nicht erforderlich)
Artikel-Nr.:
     C1136-108R01121
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R01121
EAN/GTIN:
     5711045493485
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Xerox-Wartungsartikel sind darauf ausgelegt, dass Ihr Xerox-Drucker effizient arbeitet und die beste Qualität liefert.
Weitere Informationen:
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Verpackungsbreite:
482.6 mm
Verpackungstiefe:
584.2 mm
Verpackungshöhe:
228.6 mm
Paketgewicht:
4785.4 g
Druckleistung:
60000 Seiten
Ursprungsland:
Niederlande
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
Phaser WorkCentre 6600/6605/6655, VersaLink C400/C405

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 6600 dn; Phaser 6600 dnm; Phaser 6600 n; Phaser 6600 Series; VersaLink C 400 DN; VersaLink C 400 DNI; VersaLink C 400 N; VersaLink C 400 Series; VersaLink C 405 DN; VersaLink C 405 DNF; VersaLink C 405 DNM; VersaLink C 405 N; VersaLink C 405 Series; VersaLink C 405 Z; WC 6605 dn; WC 6605 dnm; WC 6605 n; WC 6605 Series; WorkCentre 6605 dn; WorkCentre 6605 dnm; WorkCentre 6605 n; WorkCentre 6605 Series
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 203,17* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,64*
€ 280,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,33*
€ 271,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,84*
€ 255,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,05*
€ 249,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,17*
€ 241,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.