Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox VersaLink C40X/WorkCentre 6655/Phaser 6600/WorkCentre 6605 Fixier-Kit (Artikel mit langer Lebensdauer, in der Regel bei durchschnittlicher Nutzung nicht erforderlich)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox VersaLink C40X/WorkCentre 6655/Phaser 6600/WorkCentre 6605 Fixier-Kit (Artikel mit langer Lebensdauer, in der Regel bei durchschnittlicher Nutzung nicht erforderlich)
Xerox VersaLink C40X/WorkCentre 6655/Phaser 6600/WorkCentre 6605 Fixier-Kit (Artikel mit langer Lebensdauer, in der Regel bei durchschnittlicher Nutzung nicht erforderlich)
Artikel-Nr.:
     C1136-108R01122
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R01122
EAN/GTIN:
     4054317948599
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
Transfereinheit
Xerox-Wartungsartikel sind darauf ausgelegt, dass Ihr Xerox-Drucker effizient arbeitet und die beste Qualität liefert.
Weitere Informationen:
Druckfarben:
Schwarz
Drucktechnologie:
Laser
Druckleistung:
100000 Seiten
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
Niederlande
Kompatibilität:
Phaser 6600, WorkCentre 6600, 6605, 6655
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paketgewicht:
2721.6 g
Verpackungsbreite:
444.5 mm
Verpackungslänge:
444.5 mm
Verpackungstiefe:
444.5 mm
Verpackungshöhe:
254 mm

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 6600 dn; Phaser 6600 dnm; Phaser 6600 n; Phaser 6600 Series; WC 6605 dn; WC 6605 dnm; WC 6605 n; WC 6605 Series; WorkCentre 6605 dn; WorkCentre 6605 dnm; WorkCentre 6605 n; WorkCentre 6605 Series
Weitere Suchbegriffe: transfereinheit xerox, drucker wartungsset, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,70*
€ 278,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,18*
€ 273,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,52*
€ 263,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,46*
€ 255,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,80*
€ 237,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.